浏览器不支持,请手动加入收藏夹

打磨片 陶瓷适用于不锈钢

分段式打磨片,陶瓷颗粒,Red Line
百页轮-陶瓷-钹形-BR22.23-G40-D125MM

货品编号 0579587324
EAN 4062856011773

登录后即可显示价格
打磨片 陶瓷适用于不锈钢

货品编号 0579587324

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

性能优异的坚固打磨片。在不锈钢和高合金钢上能够快速去除材料,并具有超快的切削效果。

使用寿命延长四倍*


陶瓷颗粒切割速度更快,可实现极高的材料去除率。它与聚酯背衬结合使用,提供卓越的抗撕,从而节省更换研磨盘的时间。



自磨


提供持久打磨能力,直至研磨盘磨损



超精加工


打磨辅助装置可使研磨盘在不锈钢和热敏合金材料上保持低温运行,从而不会造成材料变色,提供更精细、更均匀、光滑的表面质量



出色的工作体验


树脂板提供缓冲效果,可减少振动,并且操作省力。



工件无污染


不含铁、氯和硫 (≤ 0.1%)。



根据 EN 13743 标准制造


满足欧洲标准中规定的最高安全要求

产品须知*如果与标准氧化铝磨粒相比
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

直径 (Ø)

125 mm

中心孔

22.23 mm

粒度

40

设计

波纹

托架盘材料

玻璃纤维

最大转速

12250 转/分

研磨介质材料

陶粒

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息