浏览器不支持,请手动加入收藏夹

花形百叶抛光轮,用于不锈钢

弹性花形百叶抛光轮,用于不锈钢
多层砂纸打磨片-BR22,23-G40-D125

货品编号 0579430324
EAN 4047376616912

登录后即可显示价格
花形百叶抛光轮,用于不锈钢

货品编号 0579430324

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

锆刚玉,尤其适合加工不锈钢

用于装在电动或气动角磨机上进行手持磨削



最大圆周速度 80 米/秒



不含铁、氯和硫 (≤ 0.1%)



坚固的聚酯和棉纤维混纺面料



玻璃纤维支撑盘



研磨布(锆刚玉)


  • 使用寿命长

  • 材料去除效率高

  • 具有自锐性
产品须知

工作时,请穿戴合适的防护用具,例如安全眼镜、手套、安全鞋和防尘面罩等。执行磨切作业时,务必戴上合适的防护面罩。使用破损的磨盘会增加事故风险。仅使用未损坏的研磨盘。不可超出许可圆周速度。



整齐、合理地存放磨盘


在 +20°C 的室温环境下干燥存放

符合欧洲标准 EN 13743 和 OSA(磨切工具安全组织)规定的最严格安全要求

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 用于打磨边棱和表面、修整和平滑处理、去除毛刺以及用于焊缝打磨。

  • 不锈钢板、非合金特殊钢、合金和高合金钢、耐锈和耐酸钢、铬镍钢

直径 (Ø)

125 毫米

中心孔

22.23 毫米

内部驱动器

40

设计

波纹

托架盘材料

玻璃织物

最大转速

12250 转/分

研磨介质材料

锆刚玉

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
安全护目镜 CEPHEUS®

单镜片防护眼镜-透明

CEPHEUS
重量轻盈且贴合良好的安全眼镜
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息