浏览器不支持,请手动加入收藏夹

花形百叶抛光轮,用于不锈钢

弹性花形百叶抛光轮,用于不锈钢
多层砂纸打磨片-BR22,23-G40-D115

货品编号 0579430314

EAN 4047376616851

登录后即可显示价格
花形百叶抛光轮,用于不锈钢

货品编号 0579430314

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

锆刚玉,尤其适合加工不锈钢

用于装在电动或气动角磨机上进行手持磨削



最大圆周速度 80 米/秒



不含铁、氯和硫 (≤ 0.1%)



坚固的聚酯和棉纤维混纺面料



玻璃纤维支撑盘



研磨布(锆刚玉)


  • 使用寿命长

  • 材料去除效率高

  • 具有自锐性
产品须知

工作时,请穿戴合适的防护用具,例如安全眼镜、手套、安全鞋和防尘面罩等。执行磨切作业时,务必戴上合适的防护面罩。使用破损的磨盘会增加事故风险。仅使用未损坏的研磨盘。不可超出许可圆周速度。



整齐、合理地存放磨盘


在 +20°C 的室温环境下干燥存放

符合欧洲标准 EN 13743 和 OSA(磨切工具安全组织)规定的最严格安全要求

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 用于打磨边棱和表面、修整和平滑处理、去除毛刺以及用于焊缝打磨。

  • 不锈钢板、非合金特殊钢、合金和高合金钢、耐锈和耐酸钢、铬镍钢

直径 (Ø)

115 毫米

中心孔

22,23 毫米

粒度

40

设计

波纹

托架盘材料

玻璃织物

最大转速

13300 转/分

研磨介质材料

锆刚玉

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
安全护目镜 CEPHEUS®

单镜片防护眼镜-透明

重量轻盈且贴合良好的安全眼镜