浏览器不支持,请手动加入收藏夹

分段式研磨盘,合成刚玉,布质底板

打磨轮,普通刚玉,玻璃纤维板
多层砂纸打磨片-不锈钢-平面-BR22,2-G120-D125

货品编号 0579512512
EAN 4024835822275

登录后即可显示价格
分段式研磨盘,合成刚玉,布质底板

货品编号 0579512512

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

高质量磨粒,塑就出色的耐用性。
  • 棉织物

  • 玻璃纤维支撑盘

  • 使用寿命长

  • 高材料去除率
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适用于合金和非合金钢、结构钢、工具钢、软质有色金属、黄铜、青铜。用于打磨边棱和表面、修整和平滑处理、去除毛刺以及用于焊缝打磨。用于清除清漆和漆面,以及用于磨利其他刀具。

直径 (Ø)

125 mm

中心孔

22.2 mm

粒度

120

设计

直线形

最大转速

12200 转/分

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息