浏览器不支持,请手动加入收藏夹

块状锂电池

块状锂电池
电池-BLCKBTRY-9V

货品编号 0827000030
EAN 4058794748024

登录后即可显示价格
块状锂电池

货品编号 0827000030

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 13 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

可用于几乎所有需要长工作周期或高电流消耗(高电流应用)的设备。
  • 可在 -40°C 至 +60°C 的温度范围内以最高效率工作

  • 防漏性能极佳

  • 重量比标准碱性电池轻 30%

  • 极低自放电率(提供超过 10 年的超长保质期)

  • 能量密度更高,使用寿命更长

  • 极高的电流输出
产品须知

不可充电

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

特别适用于闪光灯、数码相机、遥控车和无线设备。

可充电电池/电池名称

9 V 电池块

标称电压

9 伏/直流电

可充电电池/电池容量

9 安时

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息