浏览器不支持,请手动加入收藏夹

车用粘着钢配重

车用粘着钢配重,卷装
配重块BAW-FE-ADH-B19X3,8MM-1000X5G-5KG ROLL

货品编号 083014 415

EAN 4047376216020

登录后即可显示价格
车用粘着钢配重

货品编号 083014 415

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

卷装,即切即用
  • 带额外粉末涂层的镀锌表面和可在最高 180°C 温度条件下保持稳定的黑色胶带

  • 无需搜索和分类单个配重,因此可节省时间

  • 1000 x 5 克分段(5 千克)
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

可与任何铝轮辋配合使用。

配重的重量

5 克

材质

钢/塑料

表面处理

粉末涂层

适合轮辋类型

长度

12,75 米

宽度

19 毫米

高度

3,8 毫米

颜色

银灰

最大耐温性

180 °C

产品重量(每件)

5168,000 克

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
塑料刮刀套件

塑料铲刀组套-2件

2 件套,用于轻柔去除贴纸、粘性标签和污垢。