浏览器不支持,请手动加入收藏夹

制动管路接头, B 型

制动管路接头,B 型
制动管路接套-E-PIPD6,0-WS12-M12X1

货品编号 0889509

EAN 4011231818391

登录后即可显示价格
制动管路接头, B 型

货品编号 0889509

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 25 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

适合管外径

6,00 毫米

螺纹类型 x 标称直径 x 节距

M12 x 1

螺纹类型

M

标称直径 (d1)

12 毫米

螺距

1 毫米

内径 (d2)

6,00 毫米

对边宽 (s)

12 毫米

长度 (L)

18 毫米

DIN 凸缘

E

材质

钢材

表面处理

镀锌

材料名称

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

适合车辆制造商

Audi, Ford, Saab, Toyota, Volvo, Volkswagen

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息