高性能金属板用锥形钻头采用独特的 SMART STEP 技术,具有螺旋槽和 AlTiN 涂层,可在材料厚度高达 4 毫米的所有常见材料中获得极快、舒适和耐久的使用体验。
 
SMART STEP 技术
- 与传统的金属板用锥形钻头相比,点钻速度快达 3 倍
 - 与传统的金属板用锥形钻头相比,使用寿命最多可延长 50%
 - 与传统的金属板用锥形钻头相比,钻削能效显著提高
 - 无需进行预钻孔,即可实现精确定心钻,不会从中心脱落
 - 可舒适地对现有钻孔进行无级镗孔或扩孔
 - 无毛刺钻削,同时不会造成金属板变形
 - 精确的圆形孔
 
螺旋槽经过深层磨削
出色的排屑能力
凹槽中带激光刻度
在钻削过程中可轻松读取孔径
AlTiN 多层耐磨涂层
- 极耐高温,可耐受不超过 1,150°C 的高温
 - 涂层硬度极高,可达 3200 HV
 - 多层结构可实现最佳的排屑效果和改进的切削性能(防止材料熔接)
 
3 平柄
- 在钻头夹头中不会旋转:钻削速度更快,体验更舒适
 - 可实现最佳动力传递
 - 保护钻头夹头不受损坏
 - 只需要很小的力即可打开和关闭钻头夹头
 
可持续的产品包装由 100 % PCR(家庭垃圾回收塑料)制成,100 % 可回收,并通过 Cradle to Cradle Certified® 青铜级别认证
伍尔特专供
应用
- 用于在金属板中进行大型无级钻削的通用工具。
 - 对金属板、管材和型材一步完成定心、点钻、镗削和去毛刺,适用于手钻和固定设备。
 - 适用于电工行业、管道和供暖系统、汽车车间、机械工程、开关柜制造或容器和设备工程。
 
说明
- 冷却并非绝对必要,但可显著延长使用寿命
 - 遵守旋转速度表
 - 在钻出过程中请勿推动钻头。金属板用锥形钻头会自动缩进到金属板中。
 
尺寸  | 5  | 
最小/最大钻头直径  | 36-50 毫米  | 
长度  | 97 毫米  | 
轴径  | 12 毫米  | 
切削材料  | HSS  | 
手柄款式  | 3 面柄  | 
表面处理  | AlTiN  | 
| 扳手 | 
| vc = 切削速度 [米/分] | 
| n = 转速 [转/分] | 
| 建议的切削值为参考值,必须根据相应的条件进行调整。 | 
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!