浏览器不支持,请手动加入收藏夹

高速钢 AlTiN SMART STEP 阶梯麻花钻头组套 3 件

高速钢阶梯钻头,AlTiN,SMART STEP,3 件,Syska
高速钢镀钛阶梯螺旋扩孔钻组套-SMARTSTEP-(D4-30MM)

货品编号 0694451003
EAN 4065746565493

登录后即可显示价格
高速钢 AlTiN SMART STEP 阶梯麻花钻头组套 3 件

货品编号 0694451003

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

高性能阶梯钻头采用独特的 SMART STEP 技术,单个阶梯过渡之间具有创新的前角,而且带 AlTiN 涂层,可在材料厚度高达 3.5 毫米的所有常见材料中获得极快、舒适和耐久的使用体验。

创新的槽型,在单个阶梯过渡之间具有三个切屑表面


  • 与所有其它涂层阶梯钻头相比,使用寿命延长多达 3 倍

  • 与所有其它涂层阶梯钻头相比,钻削速度显著加快

  • 非常省力

  • 钻削过程非常平稳,可得到完美控制

  • 大大减少了毛刺的形成


SMART STEP 技术


  • 与传统阶梯钻头相比,攻丝速度快达 3 倍

  • 无需定心或中心冲孔即可实现精密攻丝

  • 金属板不会翘曲

  • 适合进行简单的钻削,亦可扩大现有钻孔

  • 不会嘎吱作响或卡在材料中

  • 可实现精确的圆形钻削,不会撕裂或裂开


螺旋槽经过深层磨削


出色的排屑能力



AlTiN 多层耐磨涂层


  • 极耐高温,可耐受不超过 1,150°C 的高温

  • 涂层硬度极高,可达 3200 HV

  • 多层结构可实现最佳的排屑效果和改进的切削性能(防止材料熔接)


3 平柄


  • 在钻头夹头中不会旋转:钻削速度更快,体验更舒适

  • 可实现最佳动力传递

  • 保护钻头夹头不受损坏

  • 只需要很小的力即可打开和关闭钻头夹头


装在适用于 ORSY® 系统的紧凑实用的系统盒中提供,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节



伍尔特专供

产品须知
  • 冷却并非绝对必要,但可显著延长使用寿命

  • 遵守旋转速度表

  • 在镗孔过程中请勿推动钻头。阶梯钻头会自动缩进到金属板中。
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 金属板加工的理想工具。

  • 对金属板、管材和型材一步完成定心、点钻、镗削和去毛刺,适用于手钻和固定设备。

  • 适用于电工行业、管道和供暖系统、汽车车间、机械工程、开关柜制造或容器和设备工程。

组合/套件中的件数

3 件

切削材料

HSS

适合机器类型

钻机, 无绳螺丝刀, 底座钻孔机

手柄款式

3 面柄

表面处理

AlTiN

质量

ZEBRA-Premium

适合最大抗张强度

1300 牛/平方毫米

待加工材料

不锈钢, 钢材, 铸造金属, 铝材, 有色金属, 木材

货号 梯级数 钻孔面积直径 [毫米]
0694451412 9 4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/11.0/12.0
0694451420 9 4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0
0694451630 13 6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0/22.0/24.0/26.0/28.0/30.0
扳手
vc = 切削速度 [米/分]
n = 转速 [转/分]
建议的切削值为参考值,必须根据相应的条件进行调整。
适用于 6.0-30.0 的直径
材料名称 抗张强度 vc n
直径 6.0-30.0
货号
钻削(第 1 个钻削步骤)
普通结构钢 ≤ 700 牛/平方毫米 26 1350 280
非合金淬火和回火钢 ≤ 700 牛/平方毫米 26 1350 280
≤ 900 牛/平方毫米 23 1200 240
低合金淬火和回火钢 ≤ 700 牛/平方毫米 26 1350 280
≤ 900 牛/平方毫米 23 1200 240
合金淬火和回火钢 ≤ 1200 牛/平方毫米 20 1050 210
氮化钢 ≤ 1200 牛/平方毫米 20 1050 210
工具钢 ≤ 850 牛/平方毫米 20 1050 210
高速钢 ≤ 1200 牛/平方毫米 20 1050 210
不锈钢
耐腐蚀钢 ≤ 1200 牛/平方毫米 11 580 130
铸造金属
铸铁 ≤ 350 HB 18 1000 190
球墨可锻铸铁 ≤ 350 HB 18 1000 190
有色金属
≤ 450 牛/平方毫米 23 1200 240
铝合金 ≤ 450 牛/平方毫米 23 1200 240
低合金铜 ≤ 400 牛/平方毫米 18 1000 190
短切屑黄铜 ≤ 850 牛/平方毫米 23 1200 240
长切屑黄铜 ≤ 850 牛/平方毫米 23 1200 240
塑料
热固性塑料 18 1000 190
热塑性塑料 18 1000 190
切削值
用于 4.0-12.0 的直径和 4.0-20.0 的直径
材料名称 抗张强度 vc n
直径 4.0-12.0
货号
直径 4.0-20.0
货号
钻削(第 1 个钻削步骤) 钻削(第 1 个钻削步骤)
普通结构钢 ≤ 700 牛/平方毫米 26 2000 700 2000 400
非合金淬火和回火钢 ≤ 700 牛/平方毫米 26 2000 700 2000 400
≤ 900 牛/平方毫米 23 1800 600 1800 360
低合金淬火和回火钢 ≤ 700 牛/平方毫米 26 2000 700 2000 400
≤ 900 牛/平方毫米 23 1800 600 1800 360
合金淬火和回火钢 ≤ 1200 牛/平方毫米 20 1600 530 1600 320
氮化钢 ≤ 1200 牛/平方毫米 20 1600 530 1600 320
工具钢 ≤ 850 牛/平方毫米 20 1600 530 1600 320
高速钢 ≤ 1200 牛/平方毫米 20 1600 530 1600 320
不锈钢
耐腐蚀钢 ≤ 1200 牛/平方毫米 11 830 300 870 190
铸造金属
铸铁 ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
球墨可锻铸铁 ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
有色金属
≤ 450 牛/平方毫米 23 1800 600 1800 360
铝合金 ≤ 450 牛/平方毫米 23 1800 600 1800 360
低合金铜 ≤ 400 牛/平方毫米 18 1400 470 1400 280
短切屑黄铜 ≤ 850 牛/平方毫米 23 1800 600 1800 360
长切屑黄铜 ≤ 850 牛/平方毫米 23 1800 600 1800 360
塑料
热固性塑料 18 1400 470 1400 280
热塑性塑料 18 1400 470 1400 280
高速钢 AlTiN SMART STEP 阶梯麻花钻头组套 3 件 已包括:
高速钢 AlTiN SMART STEP 阶梯麻花钻头
1 x
高速钢 AlTiN SMART STEP 阶梯麻花钻头

DRL-STEP-SMARTSTEP-ALTIN-(D4-12MM)

描述:
4-12 毫米
高性能阶梯钻头采用独特的 SMART STEP 技术,单个阶梯过渡之间具有创新的前角,而且带 AlTiN 涂层,可在材料厚度高达 3.5 毫米的所有常见材料中获得极快、舒适和耐久的使用体验。
数量: 1 x
1 x
高速钢 AlTiN SMART STEP 阶梯麻花钻头

高速钢镀钛阶梯螺旋扩孔钻组套-SMARTSTEP-(D4-20MM)

描述:
4-20 毫米
高性能阶梯钻头采用独特的 SMART STEP 技术,单个阶梯过渡之间具有创新的前角,而且带 AlTiN 涂层,可在材料厚度高达 3.5 毫米的所有常见材料中获得极快、舒适和耐久的使用体验。
数量: 1 x
1 x
高速钢 AlTiN SMART STEP 阶梯麻花钻头

高速钢镀钛阶梯螺旋扩孔钻组套-SMARTSTEP-(D6-30MM)

描述:
6-30 毫米
高性能阶梯钻头采用独特的 SMART STEP 技术,单个阶梯过渡之间具有创新的前角,而且带 AlTiN 涂层,可在材料厚度高达 3.5 毫米的所有常见材料中获得极快、舒适和耐久的使用体验。
数量: 1 x
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏

强力型切削膏-罐装-500G

对于各种材料和应用情形,均可实现最佳效果和最高安全性
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-400ML

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工