自攻螺钉在将木材固定到金属子结构时可节省多达 50% 的时间
镀锌钢
带自攻螺纹
沉铣头,用于加工硬木和软木
AW 驱动系统
- 扭矩传递增强
- 使用寿命更长
- 最佳定心
- 可轻松旋入,安装输出更佳;扭矩传递所需的接触压力大大降低
- 批头在螺杆驱动中的潜在接触面最大
- 均匀的力分布可以防止表面保护涂层损坏,从而确保更好的抗腐蚀能力
产品须知
- 根据表面的最大连接厚度 lU 计算出木材最大厚度 lH 的建议值!
- 必须对 Wing-pias® 螺钉进行适当测试,以确定是否适合具体用途。只能使用带深度限位和爪形联轴节的应用工具进行安装
- 自钻螺钉必须使用合适的电钻(例如,带深度限位的充电钻)攻入
- 不允许使用冲击螺丝刀
- 自钻螺钉必须垂直于部件表面攻入
用于 3.9/4.2/4.8 毫米 ∅
一般建造许可 Z-14.4-634
用于木材和石膏材料板以及带薄壁钢型材的水泥粘结矿物建筑材料板。
钻尾螺钉只能在不潮湿的地方使用。对于具有建造许可的连接元件,必须始终遵循许可证的规定,尤其是第 2 部分“特别规定”。
说明
- 钻出木材的翼片阻碍了螺钉的进给力
- 心型孔被钻入子结构中。与金属接触时,翼片会断裂
- 最初几圈的旋入会切削螺纹,然后螺钉的剩余部分旋入螺纹中
![]() | |
标称直径 (d) | 4,2 毫米 |
长度 (l) | 32 毫米 |
头直径 (dk) | 8 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 3,2 毫米 |
钻尖长度 (lp) | 9 毫米 |
其他标准 | WN 219 |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 镀锌 |
螺钉头类型 | 沉头 |
内部驱动头 | AW20 |
螺纹类型 | ST |
适合最小底层结构厚度 | 1,5 毫米 |
可钻通的最大材料厚度(金属) (lU) | 3 毫米 |
最大木材厚度 (lH) | 20 毫米 |
建议的最小/最大安装速度(怠速) | 1700-2500 转/分 |
认证 | DIBt Z-14.4-634 |
符合 ROHS 标准 | 是 |