钻尾螺钉,蘑菇头 镀锌钢,蓝色钝化,AW 驱动头
镀锌钢,半圆头,带头下齿纹
盘头钻尾自攻螺钉-HRDHD-AW20-(A2K)-4,2X19
货品编号 0207024219
EAN 4050642813441
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
带锯齿。
产品须知
- 自钻螺钉必须使用合适的电钻(例如,带深度限位的充电钻)攻入
- 不允许使用冲击螺丝刀
- 自钻螺钉必须垂直于部件表面攻入
应用
适用于非合金钢板
![]() | |
标称直径 (d1) | 4,2 毫米 |
长度 (l1) | 19 毫米 |
螺钉头高度 (k) | 3 毫米 |
头直径 (dk) | 9,5 毫米 |
标准 | ISO 10666 |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 镀锌 |
螺钉头类型 | 平圆头 |
内部驱动头 | AW20 |
锁紧装置工作原理 | 锁紧齿 |
适合最小底层结构厚度 | 1,5 毫米 |
待加工材料 | 非合金钢板,拉伸强度最大 400 N/mm2 |
可钻通的最大材料厚度(金属) | 2,5 毫米 |
符合 ROHS 标准 | 是 |