浏览器不支持,请手动加入收藏夹

无绳相切冲击螺丝刀 ASS 12-A

无绳相切冲击螺丝刀 ASS 12-A
12V充电式冲击螺丝刀-(ASS12-A)-2X2.0AH

货品编号 5700132002

EAN 4062856952762

登录后即可显示价格
无绳相切冲击螺丝刀 ASS 12-A

货品编号 5700132002

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

非常轻的 12 伏特旋转冲击螺丝刀,尽管采用了极其紧凑、轻便的设计,依然能够提供强劲的扭矩。非常适合短刨花板螺钉。可使用 PICK YOUR POWER 功能自由选择电池电量。

使用时几乎不会有任何疲劳感


这要归功于重量非常轻而且极短的紧凑设计



为工作区域提供良好照明


装置头部的三个 LED 可以为确切的旋拧点提供照明。



电池电量状态信息


装置上具有永久性的电量指示器,因此电池电量不会意外耗尽。



与所有的 10.8 伏特和 12 伏特电池供电型系统产品兼容

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

最小/最大怠速

0-2600 转/分

最小/最大撞击速率

0-3100 转/分

硬车削螺纹应用适用的最大扭矩

105 牛米

适合螺钉

M4 - M12

刀具柄部

1/4 英寸,六角套筒

长度

137 毫米

宽度

55 毫米

高度

178 毫米

包含充电电池的机器重量

0,96 千克

可充电电池/电池数量

2 件

可充电电池/电池容量

2 安时

无绳相切冲击螺丝刀 ASS 12-A 已包括:
2 x
充电电池 用于 12 伏锂离子电池驱动的 Würth 电动工具

BTRYPCK-LIION-12V/2,0AH

描述:
2 安时
紧凑型 12 伏电池
数量: 2 x
Charger AL 40-LI
1 x
Charger AL 40-LI

CHRG-(AL40-LI)

描述:
12 V
数量: 1 x