一体式切割深度调节,可针对不同绝缘材料进行微调
- 手枪式握把/抗疲劳设计,特别适合在作业台上工作。
- 可调纵向止动器:6-18 毫米
- 一体式电缆剪:不超过 2.5 毫米
- 人体工学双组份手柄设计,手感舒适,工作省力
- 德国制造
产品须知
不适用于在带电部件上或附近工作。
应用
PVC/硅酮/橡胶绝缘单芯电缆剥除护套,如 H05V-K、H07V-K、H05V-U、H07V-U
刀片几何形状 | V 型 |
最小/最大电线横截面 | 0.2-6.0 平方毫米 |
最小/最大美国线规 (AWG) (AWG) | 24-10 |
长度 x 宽度 x 高度 | 200 x 28 x 165 毫米 |
材质 | 塑料/金属 |
手柄材料 | 塑料 |