多功能工具:自调节剥线钳和电缆刀
- 刀片几何形状:V 形
- 从圆形切割到纵向切割自动切换
- 切割深度可通过滚花拇指螺丝进行调节
- 上部把手壳体中有备用刀片
- 固定支架可以锁定在两个位置(∅ 4-16 毫米和 ∅ 16-28 毫米)
- 光学刻尺:8-20 毫米
- 最大剥线长度:35 毫米
- 德国制造
产品须知
不适用于在带电部件上或附近工作。
应用
- NYM-J、NYY-J、NAYY-J、H05V-K、H07V-K、H05V-U、H07V-U
- 即使是在开关柜、UP、HW、混凝土电器插座等难以触及的地方,也能进行剥线作业
刀片几何形状 | V 型 |
最小/最大电线横截面 | 0.5-6 平方毫米 |
最小/最大美国线规 (AWG) (AWG) | 10-20 |
最小/最大电缆直径 | 4-28 毫米 |
长度 x 宽度 x 高度 | 160 x 31 x 51 毫米 |
材质 | 塑料/金属 |
手柄材料 | 玻璃纤维增强塑料 |