浏览器不支持,请手动加入收藏夹

抛光膏 AP20+

抛光剂和密封剂 Medium Cut AP20+
AP20+抛光密封剂-PTFE-1L

货品编号 0893012001

EAN 4056807257150

登录后即可显示价格
抛光膏 AP20+

货品编号 0893012001

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 6 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

一步式抛光和密封,具有中等切削要求

用于传统油漆和防刮型油漆



适用于所有新旧和经过风化的油漆表面


易于清除细微划痕和其他用过油漆的有缺陷的区域



完美的一步抛光和密封



含有聚四氟乙烯,光泽度好,


非常适合翻新车辆



产生的灰尘较少



含乳化汽油成分的水基配方(水包油乳液)

产品须知

这些信息只是我们根据经验提出的建议。需要进行初始测试!

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

说明
  • 使用前先洗车

  • 将瓶子摇晃均匀

  • 在清洁垫上涂抹少量产品,在表面铺开

  • 将抛光垫平放在待抛光区域上,然后开启机器

  • 抛光该区域时,以 1500-2000 转/分的转速施加一定的压力,直至去除研磨痕迹或油漆缺陷

  • 分段作业!

  • 用微纤维布擦去剩余的抛光剂

内容重量

1020 克

容器

塑料瓶

化学基础

脂肪烃

颜色

白色, 棕色

pH 值

8

密度

1,02 g/cm³

自生产之日算起的保质期

36 月

维持自生产之日算起的保质期的条件

无霜存储区

技术数据
外观: 奶油色液体
颜色: 浅黄色
气味: 特性
20°C 时的 pH 值: 约 8.0
20°C 时的比重: 约 1.02 克/毫升
保质期/存储时间: 24 个月
容量 货号 件数
500 毫升 0893 012 625 1/12
1 升 0893 012 001 1/6
5 升 0893 012 005 1
200 升 0893 012 620 1

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息