浏览器不支持,请手动加入收藏夹

全能喷漆枪 AP HVLP

全能喷漆枪 AP HVLP
万能油漆喷枪-低压-600ML-1.7MM

货品编号 089170007

EAN 4024835117944

登录后即可显示价格
全能喷漆枪 AP HVLP

货品编号 089170007

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

通用型低压喷漆枪,适用于油漆、预制材料和染色剂
  • 喷雾细腻、柔和、均匀

  • 带一体化的材料质量控制功能

  • 无级圆形/宽幅射流控制

  • 自动调节空气和材料密封

  • 插入式喷漆滤网

  • 采用了 HVLP(高流量、低压力)低压技术,最高可节省材料 15%

  • 高材料转移率/低工作速度

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,对于具体的使用效果,我们不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,对于此类服务我们不承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

含量

600 毫升

产品重量(每件)

739,000 克

颜色

灰色

材质

塑料/金属

工作压力

2 巴

耗气量

350 升/分钟

最小喷涂距离

10 厘米

最大喷涂距离

15 厘米

全能喷漆枪 AP HVLP 已包括:
1 x
更换用喷嘴套件 适用于 AP HVLP 全能喷枪

89170007环保低压喷枪专用喷嘴 1.7MM

描述:
1.7 毫米
数量: 1 x
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
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
塑料重力粘度杯 0.6 升

喷枪备件-F.PNTSPRGUN-SATAJET90

适用于喷枪
x 1 个
油漆滤网 适用于喷枪

AP93/96喷枪专用漆滤

更换用喷嘴套件 适用于 AP HVLP 全能喷枪

备件-喷枪专用喷嘴-低压-600ML-1.4MM

x 1 个
更换用喷嘴套件 适用于 AP HVLP 全能喷枪

喷漆枪附件-NOZZLESET-SPRGUN-AP/HVLP-2,1MM

x 1 个
接缝 用于 Top Gun 喷漆枪和清洁枪

喷漆枪附件-SWIVEL-JOINT-SPRGUN-1/4

x 1 个
枪架 用于喷漆枪

备件-喷枪架