头部涂漆铆钉,套筒:铝,AlMg 2.5;销:镀锌钢,蓝色钝化 (A2K)
多段式抽芯铆钉
许可用于建筑,适用于 4.8 的直径
![]() | |
标称直径 x 长度 (d1 x l1) | 3.2 x 8 毫米 |
最小/最大握力范围 | 0.8-4.8 毫米 |
颜色 | 纯白色 RAL 9010 |
头直径 (dk) | 6,4 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 1,1 毫米 |
最小/最大钻孔直径 | 3.3-3.5 毫米 |
剪切破裂负载 | 750 牛 |
拉伸断裂负载 | 820 牛 |
套筒材料 | 铝 |
心轴材料 | 钢 |
套筒表面 | 素色 |
心轴表面 | 镀锌 |
标准 | WN 915 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
螺钉头类型 | 圆头 |
心轴直径 (dm) | 1,8 毫米 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!