铝制偏心杆 带外螺纹
铝制凸轮杆,外螺纹 sst A2
调节把手-ALU-ET-SST-BLCK-M6X30
货品编号 5099310630
EAN 4061975399007
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
铸铝手柄,带粉末涂层黑色微结构和 A2 不锈钢外螺纹
![]() | |
螺纹材料 | 不锈钢 A1,1.4305 |
螺纹表面 | 素色 |
杠杆材料 | 铝压力压铸 |
杠杆表面 | 粉末涂层 |
杠杆颜色 | 黑色 |
止推垫圈的材料类型 | PA |
彩色止推垫圈 | 黑色 |
轴螺栓的材料类型 | 不锈钢 A1,1.4305 |
轴螺栓表面 | 素色 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M6 |
止推垫圈直径 (d2) | 6 毫米 |
轴螺栓直径 (d3) | 9 毫米 |
杠杆长度 (l1) | 79,2 毫米 |
杠杆臂长度 (l2) | 70,4 毫米 |
螺纹长度 (lg) | 30 毫米 |
杠杆高度 (h1) | 22 毫米 |
垫圈到轴中心的间距 (h2) | 14,5 毫米 |
提升高度 (h3) | 1,2 毫米 |
杠杆宽度 (b1) | 21,5 毫米 |
轴宽度 (b2) | 15 毫米 |
张力 (F) | 4 千牛 |
所需的利用率 (FH) | 120 牛 |
产品重量(每件) | 37,200 克 |