多用途铆钉,平头
通用铆钉,平头,铝/铝
抽芯铆钉-ALU/ALU-(1,0-7,0)-4,0X21,0
货品编号 091404021
EAN 4048539752430
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
套筒:铝。芯轴:铝
通用铆钉,铆钉主体具有广泛的延展性
![]() | |
套筒材料 | 铝 |
心轴材料 | 铝 |
套筒表面 | 素色 |
心轴表面 | 素色 |
标称直径 x 长度 (d1 x l1) | 4 x 21.2 毫米 |
套筒长度 (l3) | 18,8 毫米 |
头直径 (dk ) | 8,0 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 1,4 毫米 |
最小/最大握力范围 | 1.0-7.0 毫米 |
最小/最大钻孔直径 | 4.2-4.5 毫米 |
剪切破裂负载 | 730 牛 |
拉伸断裂负载 | 950 牛 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
螺钉头类型 | 圆头 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!