套筒:AI-Mg 铝 2.5。芯轴:A2 不锈钢
多用途抽芯铆钉
ZEBRA 抽芯铆钉的特性
- 高质量铆钉连接
整洁、安全地闭合
可靠的专利型铆钉芯轴锁定机制
始终如一的高抗张强度和抗剪性
高抗拉铆钉连接;耐冲击且防水
柄部明显加大
即使在过度钻孔的情况下,也能最大程度地加注钻孔
- 由于夹持长度范围较广,因此需要的类型有限
无需存储大量不同的类型
安装缺陷来源更少
产品须知
由建筑监督机构批准
一般技术认证 Z-14.4
![]() | |
标称直径 x 长度 (d1 x l1) | 4.8 x 15 毫米 |
最小/最大握力范围 | 4.8-11.1 毫米 |
头直径 (dk) | 9,6 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 1,6 毫米 |
最小/最大钻孔直径 | 4.9-5.1 毫米 |
剪切破裂负载 | 1600 牛 |
拉伸断裂负载 | 2400 牛 |
套筒材料 | 铝 |
心轴材料 | 不锈钢 A2 |
套筒表面 | 素色 |
心轴表面 | 素色 |
标准 | WN 915 |
认证 | DIBt Z-14.1-4 和 Z-14.1-537 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
螺钉头类型 | 圆头 |
心轴直径 (dm) | 2,7 毫米 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!