坚固的插入式货架,带有 5 个钢搁板,可在仓库、车间和工厂中负载重物
- 预组装框架实现快速简易的无螺栓组装,无需任何额外工具
- 强大的 T 型框架支撑
- 框架和搁板支撑(深度杆和长度杆)可实现高度的稳定性
- 可以使用附加区域和附件进行扩展
外部尺寸
- 基本货架宽度 + 56 毫米
- 扩展货架宽度 + 0 毫米
- 货架深度 = 底座深度 + 26 毫米
产品须知
所有指定的截面宽度都是轴向尺寸。
如果货架高度超过货架深度的四倍,则必须固定货架以防止倾翻。
宽度 | 1005 mm |
高度 | 2000 mm |
深度 | 600 mm |
单元承载能力 | 2000 kg |
货架负荷 | 250 kg |
层数 | 4 件 |
搁板层的网格高度 | 25 mm |
货架表面 | 镀亮锌 |
货架材料 | 钢板 |
托架段材料 | 钢板 |
托架段表面 | 镀锌 |