浏览器不支持,请手动加入收藏夹

交流/直流万用表测量卡尺

交流/直流万用表测量卡尺
钳形表-AC/DC-ACTIVE

货品编号 071558 710

EAN 4061975271457

登录后即可显示价格
交流/直流万用表测量卡尺

货品编号 071558 710

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

电流测量卡尺具有成熟万用表的所有功能。方便而紧凑的结构,即便在非常狭小的空间中亦可完美工作。

用于测量电气和物理变量的万用表测量卡尺包含以下功能:


  • 交流/直流电压测量

  • 交流/直流电流测量

  • 耐受性测量

  • 可听连通性测试

  • 二极管测试

  • 零模式/增量计算

  • 峰值功能

  • 自动范围选择

  • 自动关机

  • 数据存储

  • True RMS 测量


非常出色的人体工学设计和中央旋转开关,易于使用

产品须知

通过自动调零功能进行直流电流强度测量,即,可以对电流、电压和电阻进行差分测量。


电池不在交货范围内。

应用
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

电工、电气技术人员和服务提供商


电气系统、开关柜和家庭中的测量



车辆操作


电池的电压和电流测量

显示器

6000 个数字

外壳直径

30 毫米

最小/最大电流量程

50 毫安/交流电-400 安/交流电

最小/最大电流量程 2

100 毫安/直流电-400 安/直流电

最小/最大电压量程

0.05 伏/交流电-600 伏/交流电

最小/最大粘度量程 2

0.3 伏/直流电-600 伏/直流电

最小/最大电阻量程

0.2 欧姆-600 欧姆

CAT 测量分类

CAT III/600V

IP 防护等级

IP 30

长度 x 宽度 x 高度

199 x 75 x 36 毫米

可充电电池/电池名称

1.5 V Micro AAA

可充电电池/电池数量

2 件

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
测试引线延长线

延长绝缘导线-4MM

符合标准 IEC/EN 61010-2-031 的要求
x 1 个
安全鳄鱼夹,完全绝缘

绝缘安全夹-32A/1000V-4MM

符合标准 IEC/EN 61010-2-031 的要求
x 1 个
安全夹钳

绝缘表笔

柔性
x 1 个
小型安全开孔器,完全绝缘

安全绝缘弹簧夹-300V

符合标准 IEC/EN 61010-2-031 的要求
x 1 个
安全测试尖头

精细绝缘表笔

x 1 个
安全测试引线套件 汽车

绝缘表笔组套-8PCS

x 1 个
车辆测试引线的测试尖头

测量仪备件BACKPROBE-MSREEQUIP-1000V-20A-CATII

Test tips are compatible with all 4 mm measuring leads
x 1 个
测试引线,一侧弯角

测量线-1KV-20A-90DGR

双绝缘 1.2 m 硅树脂测试引线,每根均带有 1 个 4 mm 安全插头,弯角
x 1 个
大功率电池

碱/锰高能干电池-7号-1.5V

电池供电,用于能源密集型应用
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
此产品的备件:
带可回缩测试尖头的安全测试引线

绝缘导线连表笔-1000V-4MM

符合标准 IEC/EN 61010-2-031 的要求