浏览器不支持,请手动加入收藏夹

无绳电动锤钻 ABH 18 COMPACT M-CUBE

无绳电动锤钻 ABH 18 COMPACT
M-CUBE系列18V电锤套装-含2块5AH电池-ABH 18 COMP
MASTER

货品编号 5701403084
EAN 4062856402519

登录后即可显示价格
无绳电动锤钻 ABH 18 COMPACT M-CUBE

货品编号 5701403084

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Würth 开发的紧凑、强劲的无刷无绳电动锤钻,适用于中等钻孔和轻型凿岩作业,可满足工匠的多种需求

Würth 开发的紧凑、强劲的无刷无绳电动锤钻,适用于中等钻孔和轻型凿岩作业,可满足工匠的多种需求

使用便捷,工作省力


设计高度紧凑且符合人体工学,具有抗振功能



电机使用寿命长


高效、低维护的无刷 EC 电机,带功率储备



持续监控电机


如果电机过载或卡死,电子电机保护功能会提前将电机关闭。



快速适应各自的应用


通过功能选择开关,可以方便快捷地在锤钻、钻孔、凿孔之间切换。



包括快卸夹头


SDS-plus 底座可以用附带的快动钻头夹头快速、方便地更换,无需使用工具。



低尘工作


使用选装的除尘装置,可确保低尘工作环境

应用
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称电压

18 伏/直流电

电池数量/电池容量

2 x 5 安时

最小/最大怠速

0-1400 转/分

最小/最大撞击速率

0-4800 转/分

冲击能

2.5 J

刀具夹持装置

快换夹头

包含充电电池的机器重量

3,7 千克

建议的在混凝土中的最小/最大钻孔直径

6-26 毫米

在混凝土中的最大钻孔直径

26 毫米

在钢材中的最大钻孔直径

13 毫米

长度

320 毫米

高度

220 毫米

无绳电动锤钻 ABH 18 COMPACT M-CUBE 已包括:
1 x
系统箱 8.4.2

系统物料箱-8.4.2.

描述: 非常适合灵活存储与耗材一起使用的小零件、机器和工具
数量: 1 x
2 x
电池 锂离子电池 18 伏 BASIC M-CUBE

电池组-18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
描述:
5 安时
紧凑、强劲且持久的 18 伏锂离子电池,使用新型 Würth 无绳电动工具,可实现专业和通用用途。
数量: 2 x
充电器 ALG 18 伏 M-CUBE<SUP> </SUP>
1 x
充电器 ALG 18 伏 M-CUBE

充电器-(ALG 18/6 FAST)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
描述: 用于为 18 伏 M-CUBE BASIC 锂离子电池充电
数量: 1 x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器
1 x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器

CASEINRT-(ABH 18 COMPACT)-8.4.2

描述: 完美的嵌件,可轻松安全地存放 Würth MASTER 机器。
数量: 1 x

包装单位

包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。

伍尔特 货品编号结构

伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076

定价相关信息

每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格

数量

数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
系统箱 8.4.2

系统物料箱-8.4.2.

非常适合灵活存储与耗材一起使用的小零件、机器和工具
x 1 个

包装单位

包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。

伍尔特 货品编号结构

伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076

定价相关信息

每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格

数量

数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
Plus Quadro-L Vario 冲击钻头

四刃电锤钻头-PLUS-Q-LV-D6.0-L165-WL100MM

ZEBRA
用于加固和硬质材料的完美解决方案,具有对称的一体式钻头,带有四个切削刃,以及带有加固钻芯的四螺旋形 Vario 进给螺旋
x 10 个
Longlife 和 Speed Plus 尖凿

电锤尖錾-PLUS-LS-L250MM

ZEBRA
优质的新一代尖凿,带刀具夹头,适用于 SDS-plus。
x 1 个
平凿 Plus Longlife 和 Speed

平凿-PLUS-LS-L250-B20MM

ZEBRA
优质的新一代平凿,带刀具夹头,适用于 SDS-plus。
x 1 个
护耳器 WNA 200

护耳器-(WNA 200)

具有非常出色的隔绝性能 (SNR 衰减值 33 分贝) 和高度可调头带
x 1 个

包装单位

包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。

伍尔特 货品编号结构

伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076

定价相关信息

每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格

数量

数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息