浏览器不支持,请手动加入收藏夹

盘头自攻螺钉,带梅花驱动头和固定销

DIN 7981 安全螺钉,不锈钢 A2,盘头,TX
盘头自攻螺钉-A2/70-(TX25-PIN)-4,8X25

货品编号 0284024825
EAN 4058794367874

登录后即可显示价格
盘头自攻螺钉,带梅花驱动头和固定销

货品编号 0284024825

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 200 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

圆头,自攻螺纹,螺纹类似于 DIN 7981,A2-70 不锈钢。
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

材质

不锈钢 A2

螺钉性能等级

70

表面处理

无涂层

形状

C

标称直径 (d1)

4,8 毫米

长度 (l1)

25 毫米

头直径 (dk)

10,45 毫米

螺钉头高度 (k1)

4,3 毫米

内部驱动头

TX25+P

螺钉头类型

盘头

性能声明 (EU-CPR)

螺纹类型

ST

螺钉螺纹设计

全螺纹

马克笔笔尖形状

尖头

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息