用于空调装置 R 134 A 和 R 1234yf
测试空调装置的工作压力
- 故障排除
- 无需使用空调维修设备
- 当您评估维修情况时,如果空调装置加注不足,您可以立即告知客户。
带 1.0 级压力计
- 在制造过程中进行连续校准检查
- 压力计指示器可以重新调整
带颜色编码的加注软管
轻松区分低压(蓝色)、高压(红色)和真空/加注软管(黄色)
紧固钩
让发动机舱中的工作更加轻松
带泡沫填充物的 Orsy 200 工具箱
- 安全存储
- 易于运输
运输和存储快速连接头的接头
- 防止损坏快速连接头,例如在运输过程中由于重新拧紧所致
- 防止软管打结
压力刻度以巴和磅/平方英寸为单位
温度刻度以 °C 和 °F 为单位
高压软管,红色:1.80 米,带球阀
低压软管,蓝色:1.80 米,带球阀
真空/加注软管,黄色:1.80 米,带球阀
制冷剂类型 | R134a, R-1234yf |
产品重量(每件) | 4804,000 克 |
压力表桥 已包括:
1
x
快卸维修接头
QCKCUPL-F.A/C-LOWPRES-1/4IN
描述:
带 SAE 外螺纹
数量:
1
x
1
x
快卸维修接头
QCKCUPL-F.A/C-HIPRES-1/4IN
描述:
带 SAE 外螺纹
数量:
1
x
2
x
接头 M12 x 1.5
ADAPT-F.A/C-M12X1/4IN
描述:
The adapter allows you to adapt the R-134a pressure gauge bridge to the HFO-1234YF quick-action service coupling connections
数量:
2
x
1
x
R1234YF 空调设备适用的快卸接头
AY-QUICKCOUPLNG-A/C-LP-M12X1,5-HFO1234YF
数量:
1
x
1
x
R1234YF 空调设备适用的快卸接头
AY-QCKCUPL-A/C-HP-HFO1234YF-M12X1,5
数量:
1
x