浏览器不支持,请手动加入收藏夹

焊接螺母,高规格

W-0385 碳钢镀锌
焊接螺母-A-(A2K)-M5

货品编号 038515

EAN 7319005163102

登录后即可显示价格
焊接螺母,高规格

货品编号 038515

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 500 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

镀锌钢,蓝色钝化 (A2K)

最大碳含量为 0.25%

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (D)

M5

外径 (d1)

6,4 毫米

高度 (h1)

7,50 毫米

宽度 (b1)

11 毫米

长度 (l1)

19 毫米

厚度 (t)

1,20 毫米

凸焊数量

2 件

标准

WN 385-2

材质

钢材

表面处理

镀锌

螺纹类型

M

应用范围

适用于焊接

设计

高型材

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息