浏览器不支持,请手动加入收藏夹

锥形锪钻组套 黄环/蓝环,高速钢,90°,DIN 335 C,6 件

盒装锥形锪钻,高速钢,90°,黄环/蓝环
倒角钻组套-黄环/蓝环-HSS-90-(6,3-20,5)

货品编号 0694117001

EAN 4062856933648

登录后即可显示价格
锥形锪钻组套 黄环/蓝环,高速钢,90°,DIN 335 C,6 件

货品编号 0694117001

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

特别适合加工传统钢、铸铁和有色金属(铝、铜、铝合金和塑料)。装在 ORSY® 系统盒中提供。

无毛刺无震纹的锪钻和去毛刺加工


精密锥形锪钻,带 3 个切削刃,便于精密研磨



槽型专为手动导向式应用而优化


与传统锥形锪钻相比,更省力,而且提高了锥口钻质量和排屑能力



装在适用于 ORSY® 系统的紧凑实用的系统盒中,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

组合/套件中的件数

6 件

待加工材料

钢材, 铸造金属, 有色金属

质量

ZEBRA-Premium

标准

DIN 335

形状

C

切削材料

HSS

埋头孔角

90 度

表面处理

无涂层

切削刃数量

3 件

手柄款式

柱形

使用寿命(点数制)

2 点,共 4 点

锥口钻速度(点数制)

2 点,共 4 点

锥口钻质量(点数制)

3 点,共 4 点

功能性(点数制)

2 点,共 4 点

锥口钻性能(点数制)

3 点,共 4 点

待加工材料

普通结构钢, 非合金回火钢, 合金回火钢, 氮化钢, 工具钢, 高速钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 白口铸铁, 铝材, 铝合金, 锻铝合金, 铸铝合金(<10% 的硅), 铸铝合金(>10% 的硅), 镁合金, 铜,低合金, 黄铜,短切片, 黄铜,长切片, 青铜,短切片, 青铜,长切片, 塑料,热固性, 塑料,热塑性, 塑料,芳香聚酰胺纤维增强, 塑料,玻璃/碳纤维增强

根据螺钉标准分配锥形锪钻
锥形锪钻,公称通径 d1 用于沉头螺钉 用于沉头螺钉
DIN EN ISO 10642
(原 DIN 7991)
DIN EN ISO 2009、2010、7046、7047
(原 DIN 963、964、965、966)
6.3 毫米 M3 M3
8.3 毫米 M4 -
10.4 毫米 M5 M4、M5
12.4 毫米 M6 M6
16.5 毫米 M8 M8
20.5 毫米 - M10
图例
vc = 切削速度 [米/分]
f = 进给(毫米/转)
建议的切削值为参考值,必须根据相应的条件进行调整。
适用于直径 12.4-20.5
材料名称 抗张强度 vc f
直径 12.4 直径 16.5 直径 20.5
普通结构钢 ≤ 500 牛/平方毫米 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
非合金热处理钢 ≤ 700 牛/平方毫米 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 850 牛/平方毫米 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
合金热处理钢 ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
氮化钢 ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
工具钢 ≤ 850 牛/平方毫米 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
高速钢 ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
铸铁 ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
球墨可锻铸铁 ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
冷硬铸铁 ≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
铝和铝合金 ≤ 400 牛/平方毫米 21,8 0,020 0,020 0,020
锻铝合金 ≤ 650 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
铝铸合金 ≤ 10 % 硅 ≤ 600 牛/平方毫米 21,8 0,020 0,020 0,020
铝铸合金 > 10 % 硅 ≤ 600 牛/平方毫米 21,8 0,020 0,020 0,020
镁合金 ≤ 400 牛/平方毫米 21,8 0,020 0,020 0,020
铜,低合金 ≤ 500 牛/平方毫米 21,8 0,020 0,020 0,020
黄铜,短切屑 ≤ 600 牛/平方毫米 21,8 0,020 0,020 0,020
黄铜,长切屑 ≤ 600 牛/平方毫米 21,8 0,020 0,020 0,020
青铜,短切屑 ≤ 600 牛/平方毫米 21,8 0,020 0,020 0,020
青铜,短切屑 ≤ 850 牛/平方毫米 21,8 0,020 0,020 0,020
青铜,长切屑 ≤ 850 牛/平方毫米 21,8 0,020 0,020 0,020
青铜,长切屑 ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
塑料 ≤ 150 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
高速钢 90° DIN 335C 黄环/蓝环锥形锪钻的切削值
适用于直径 6.3-10.4
材料名称 抗张强度 vc f
直径 6.3 直径 8.3 直径 10.4
普通结构钢 ≤ 500 牛/平方毫米 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
非合金热处理钢 ≤ 700 牛/平方毫米 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 850 牛/平方毫米 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
合金热处理钢 ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
氮化钢 ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
工具钢 ≤ 850 牛/平方毫米 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
高速钢 ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
铸铁 ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
球墨可锻铸铁 ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
冷硬铸铁 ≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
铝和铝合金 ≤ 400 牛/平方毫米 21,8 0,025 0,025 0,025
锻铝合金 ≤ 650 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
铝铸合金 ≤ 10 % 硅 ≤ 600 牛/平方毫米 21,8 0,025 0,025 0,025
铝铸合金 > 10 % 硅 ≤ 600 牛/平方毫米 21,8 0,025 0,025 0,025
镁合金 ≤ 400 牛/平方毫米 21,8 0,025 0,025 0,025
铜,低合金 ≤ 500 牛/平方毫米 21,8 0,025 0,025 0,025
黄铜,短切屑 ≤ 600 牛/平方毫米 21,8 0,025 0,025 0,025
黄铜,长切屑 ≤ 600 牛/平方毫米 21,8 0,025 0,025 0,025
青铜,短切屑 ≤ 600 牛/平方毫米 21,8 0,025 0,025 0,025
青铜,短切屑 ≤ 850 牛/平方毫米 21,8 0,025 0,025 0,025
青铜,长切屑 ≤ 850 牛/平方毫米 21,8 0,025 0,025 0,025
青铜,长切屑 ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
塑料 ≤ 150 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
锥形锪钻组套 黄环/蓝环,高速钢,90°,DIN 335 C,6  已包括:
锥形锪钻,黄环/蓝环,高速钢,90°,DIN 335 C
1 x
锥形锪钻,黄环/蓝环,高速钢,90°,DIN 335 C

CNTSNK-CONI-MA-YELL/BLUE-HSS-90DGR-D6,3

描述:
6.3 毫米
特别适合加工传统钢、铸铁和有色金属(铝、铜、铝合金和塑料)。
数量: 1 x
锥形锪钻,黄环/蓝环,高速钢,90°,DIN 335 C
1 x
锥形锪钻,黄环/蓝环,高速钢,90°,DIN 335 C

CNTSNK-CONI-MA-YELL/BLUE-HSS-90DGR-D8,3

描述:
8.3 毫米
特别适合加工传统钢、铸铁和有色金属(铝、铜、铝合金和塑料)。
数量: 1 x
锥形锪钻,黄环/蓝环,高速钢,90°,DIN 335 C
1 x
锥形锪钻,黄环/蓝环,高速钢,90°,DIN 335 C

CNTSNK-CONI-MA-YELL/BLUE-HSS-90DGR-D10,4

描述:
10.4 毫米
特别适合加工传统钢、铸铁和有色金属(铝、铜、铝合金和塑料)。
数量: 1 x
1 x
锥形锪钻,黄环/蓝环,高速钢,90°,DIN 335 C

锥形埋头钻 黄/蓝圈

描述:
12.4 毫米
特别适合加工传统钢、铸铁和有色金属(铝、铜、铝合金和塑料)。
数量: 1 x
1 x
锥形锪钻,黄环/蓝环,高速钢,90°,DIN 335 C

CNTSNK-CONI-MA-YELL/BLUE-HSS-90DGR-D16,5

描述:
16.5 毫米
特别适合加工传统钢、铸铁和有色金属(铝、铜、铝合金和塑料)。
数量: 1 x
1 x
锥形锪钻,黄环/蓝环,高速钢,90°,DIN 335 C

CNTSNK-CONI-MA-YELL/BLUE-HSS-90DGR-D20,5

描述:
20.5 毫米
特别适合加工传统钢、铸铁和有色金属(铝、铜、铝合金和塑料)。
数量: 1 x
Empty box conical countersink
1 x
Empty box conical countersink

EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6PCS

描述: Compact empty box for DIN 335 C conical countersinks in diameters 6.3 to 20.5 mm, compatible with the ORSY® system.
数量: 1 x
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-400ML

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏

强力型切削膏-罐装-500G

对于各种材料和应用情形,均可实现最佳效果和最高安全性