浏览器不支持,请手动加入收藏夹

锥形锪钻,黄环/蓝环,高速钢钻头,90°,短款

CNTSNK-CONI-MA-HSS-BIT-90DGR-D12,4MM

货品编号 0694025012

EAN 4062856933235

登录后即可显示价格
锥形锪钻,黄环/蓝环,高速钢钻头,90°,短款

货品编号 0694025012

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

特别适合使用手持设备加工传统钢、铸铁和有色金属(铝、铜、铝合金和塑料)。

无毛刺无震纹的锪钻和去毛刺加工


精密锥形锪钻,带 3 个切削刃,便于精密研磨



槽型专为手动导向式应用而优化


与传统锥形锪钻相比,更省力,而且提高了锥口钻质量和排屑能力



标准 1/4 英寸六角柄


  • 在钻头夹头内不会打滑

  • 可以在锥型扩孔/旋入操作之间快速切换


可持续的产品包装由 100% PCR(家庭垃圾回收塑料)制成,100% 可回收,并通过 Cradle to Cradle Certified® 青铜级别认证

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

待加工材料

有色金属, 钢材

质量

ZEBRA-Premium

锪孔钻直径 (d1)

12,4 毫米

轴径 (d2)

1/4 英寸

尖端直径 (d3)

2,8 毫米

长度 (l1)

34 毫米

切削刃数量 (Z)

3 件

切削材料

HSS

埋头孔角

90 度

表面处理

无涂层

使用寿命(点数制)

2 点,共 4 点

锥口钻速度(点数制)

2 点,共 4 点

锥口钻质量(点数制)

3 点,共 4 点

功能性(点数制)

2 点,共 4 点

锥口钻性能(点数制)

3 点,共 4 点

待加工材料

普通结构钢, 非合金回火钢, 合金回火钢, 高速钢, 氮化钢, 工具钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 铝材, 锻铝合金, 铝合金, 白口铸铁, 铸铝合金(<10% 的硅), 铸铝合金(>10% 的硅), 镁合金, 铜,低合金, 黄铜,短切片, 黄铜,长切片, 青铜,短切片, 青铜,长切片, 塑料,热固性, 塑料,热塑性, 塑料,芳香聚酰胺纤维增强, 塑料,玻璃/碳纤维增强

根据螺钉标准分配锥形锪钻
锥形锪钻,公称通径 d1 用于沉头螺钉 用于沉头螺钉
DIN EN ISO 10642
(原 DIN 7991)
DIN EN ISO 2009、2010、7046、7047
(原 DIN 963、964、965、966)
6.3 毫米 M3 M3
8.3 毫米 M4 -
10.4 毫米 M5 M4、M5
12.4 毫米 M6 M6
16.5 毫米 M8 M8
20.5 毫米 - M10
图例
vc = 切削速度 [米/分]
f = 进给(毫米/转)
建议的切削值为参考值,必须根据相应的条件进行调整。
适用于直径 12.4-20.5
材料名称 抗张强度 vc f
直径 12.4 直径 16.5 直径 20.5
普通结构钢 ≤ 500 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
非合金热处理钢 ≤ 700 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 850 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
合金热处理钢 ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
氮化钢 ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
工具钢 ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
高速钢 ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
铸铁 ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
球墨可锻铸铁 ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
冷硬铸铁 ≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
铝和铝合金 ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
锻铝合金 ≤ 650 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
铝铸合金 ≤ 10 % 硅 ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
铝铸合金 > 10 % 硅 ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
镁合金 ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
铜,低合金 ≤ 500 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
黄铜,短切屑 ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
黄铜,长切屑 ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
青铜,短切屑 ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
青铜,短切屑 ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
青铜,长切屑 ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
青铜,长切屑 ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
塑料 ≤ 150 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
锥形锪钻高速钢钻头(90°,短款)的切削值
适用于直径 6.3-10.4
材料名称 抗张强度 vc f
直径 6.3 直径 8.3 直径 10.4
普通结构钢 ≤ 500 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
非合金热处理钢 ≤ 700 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 850 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
合金热处理钢 ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
氮化钢 ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
工具钢 ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
高速钢 ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
铸铁 ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
球墨可锻铸铁 ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
冷硬铸铁 ≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
铝和铝合金 ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
锻铝合金 ≤ 650 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
铝铸合金 ≤ 10 % 硅 ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
铝铸合金 > 10 % 硅 ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
镁合金 ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
铜,低合金 ≤ 500 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
黄铜,短切屑 ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
黄铜,长切屑 ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
青铜,短切屑 ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
青铜,短切屑 ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
青铜,长切屑 ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
青铜,长切屑 ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
塑料 ≤ 150 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏

强力型切削膏-罐装-500G

对于各种材料和应用情形,均可实现最佳效果和最高安全性
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息