浏览器不支持,请手动加入收藏夹

锥形锪钻 含钴高速钢 90°,带斜孔

斜孔锥形锪钻组套
90度穿孔式直柄锪钻-HSCO-(D5-10MM)

货品编号 069402105
EAN 4011231603546
登录后即可显示价格
锥形锪钻 含钴高速钢 90°,带斜孔

货品编号 069402105

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于对孔口进行无震纹的去毛刺和锥型扩孔
  • 用于浅深度的去皮切削时,可产生均匀的锥形包络铲磨效果

  • 钻进产生的切屑流量可阻止切屑粘在工件中

  • 直杆
产品须知

不建议用于全锥型扩孔!通过使用钻削和切削油,可以延长使用寿命和提升切削性能。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

普通钢、不锈钢、有色金属、塑料和铸铁

最小/最大锪孔钻直径

5-10 毫米

头直径

14 毫米

长度

48 毫米

轴径

8 毫米

材质

高速钢,5% 的钴含量

埋头孔角

90 度

带十字孔的锥形锪钻的标准速度值
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-400ML

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏

强力型切削膏-罐装-500G

对于各种材料和应用情形,均可实现最佳效果和最高安全性
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息