螺纹柄可长距离伸展 – 适用于要求苛刻的连接任务,极短的支架距离
- 快速可靠地连接两个或多个组件
- 易于装卸
- 可进行公差补偿和盲孔安装
- 高拧紧扭矩
应用
滑动到(金属板)边缘
![]() | |
适合螺钉 | M6 |
最小/最大连接厚度 | 0.60-1.50 毫米 |
长度 (A) | 26,50 毫米 |
宽度 (B) | 18,00 毫米 |
孔中心到边缘的间距 (C) | 10,00 毫米 |
最小/最大握力范围 | 0.60-1.50 毫米 |
材料厚度 (S) | 0,70 毫米 |
表面处理 | 镀锌,透明 |
材质 | 弹簧钢 CK 67 |
适合车辆制造商 | Mercedes-Benz |
对应原始备件编号 | A0019900091 |
形状 | T |
适合螺钉螺纹 | M6 |