浏览器不支持,请手动加入收藏夹

剥线工具组套

剥线工具,基本组套,汽车,8 件
退线器组套 8PCS ZEBRA

货品编号 0964713610

EAN 4046778867052

登录后即可显示价格
剥线工具组套

货品编号 0964713610

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于乘用车
  • 内含:8 件

  • 设计用于车辆特定加装件

  • 为 14 件额外的剥线工具留有空间
产品须知

经过与连接器制造商的紧密协作,改进了原来的 Zebra 剥线工具,充分提高产品质量。避免外壳或连接器损坏以及与此相关的意外停机。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

组合/套件中的件数

8 件

产品重量(每件)

855,000 克

剥线工具组套 已包括:
1 x
剥线工具

退线器-1501-D1,5MM

描述:
接触式量规: 1.5 毫米; 引脚和插座(如 MATE-N-LOK)
用于带闭锁凸耳的圆形连接器
数量: 1 x
1 x
剥线工具

退线器-0,63MM-1,6MM

描述:
接触式量规: 0.63 毫米, 1.6 毫米; MQS/微型 - 计时器 I 和 ABS 外壳
用于带闭锁凸耳的连接器和外壳
数量: 1 x
1 x
剥线工具

退线器-1553-2,8MM-5,8MM

描述:
接触式量规: 2.8 毫米, 5.8 毫米; Junior/标准计时器,DFK
用于带闭锁凸耳的连接器和外壳
数量: 1 x
1 x
剥线工具

退线器-1.6MM

描述:
接触式量规: 1.6 毫米; 刀式触点,带一个锁定凸耳(工具刀片长度:约 20 毫米)
用于带闭锁凸耳的连接器和外壳
数量: 1 x
1 x
剥线工具

退线器-1556-1,6MM

描述:
接触式量规: 1.6 毫米; 微型计时器 II 和 III,MFK/MFS
用于带有两个对称排列闭锁凸耳的连接器
数量: 1 x
1 x
剥线工具

退线器-2NOTCH-(JPT/SPT)-2,8MM-5,8MM

描述:
接触式量规: 2.8 毫米, 5.8 毫米; Junior/标准功率计时器,MDK/DFK
用于带有两个对称排列闭锁凸耳的连接器
数量: 1 x
1 x
剥线工具

插片端子拆卸工具-2NOTCH-MCP-2,8MM

描述:
接触式量规: 2.8 毫米; MCP/传感器标签,MAK
用于带有两个对称排列闭锁凸耳的连接器
数量: 1 x
1 x
通用剥线工具

剥线工具EJCTNTL-SECRLOK-(1555-2)

描述: 用于释放二次锁紧装置
数量: 1 x
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息