浏览器不支持,请手动加入收藏夹

系统箱 8.4.3

系统箱 8.4.3
系统物料箱-8.4.3

货品编号 5581012000

EAN 4046777996401

登录后即可显示价格
系统箱 8.4.3

货品编号 5581012000

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

非常适合灵活存储与耗材一起使用的小零件、机器和工具

网格尺寸提供相容性和灵活性


  • 允许为不同的应用自定义内容

  • 箱子可以在 ORSY® BULL 系统工具箱和车内设备中使用


可组合多个箱子


集成的导轨轮廓和连接元件允许您组合多个箱子并安全地运输设备。



具有多种功能元件


  • 集成弹性体密封可保护内装物免受雨水的影响

  • 带嵌入式手柄的闭合装置可进行简单的开合操作

  • 用于放粘性标签或插入标签的标签区域


非常舒适


  • 大手柄设计

  • 集成的软元件和宽旋转半径减轻了手和手腕的压力

  • 手柄承载能力达 60 千克


系统工具箱荣获了三项最著名的设计奖项:


  • 2017 年红点设计大奖

  • 2017 年 iF 设计奖

  • 2018 年德国设计奖
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

系统尺寸

8.4.3

宽度

500 毫米

深度

380 毫米

高度

195 毫米

材质

ABS

产品重量(每件)

3255,000 克

宽度 x 深度 x 高度(内尺寸)

462.5 x 335 x 162 毫米

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
系统袋 用于 ORSY® 系统箱

SYSBG-F.YSTEM-CASE-8.4

精准贴合的工具袋,用作 ORSY® 系统箱 8.4 内侧盖的补充
x 1 个
系统转接板

系统物料盒固定底板-8.4/4.4-W520MM

用于连接基本尺寸为 8.4 和 4.4 的 ORSY® 系统箱
x 1 个
系统运输手推车 可用于尺寸为 8.4 和 4.4 的 ORSY® 系统箱和 ORSY®BULL

手推车-FULLRBR-BLCK-5/7-100KG

可用于尺寸为 8.4 和 4.4 的 ORSY® 系统箱和 ORSY®BULL
x 1 个
系统手推车

系统物料箱可移动式底座-L615XW490XH185MM

用于 ORSY® 系列 5 BULL 箱和 ORSY® 系统箱 8.4、4.4 和其它物体的运输设备
x 1 个
系统壁装托架

系统墙支架-WALLHLDR-SYSCASE

用于悬挂 ORSY® 系统箱
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
此产品的备件:
系统箱 闭合机构

配件-系统物料箱锁扣-1对

带嵌入式手柄,方便开合
x 1 个
系统箱 手柄

配件-系统物料箱手柄

超宽手柄设计,圆角,带软元件
x 1 个
系统箱 耦合元件

配件-搭接镶块

用于确保系统箱处于耦合状态。
x 1 个
系统箱 盖

配件-8.4.系统物料箱顶盖-黑色

弹性体密封件可防水溅
x 1 个
系统箱 透明盖

配件-8.4.系统物料箱顶盖-透明

便于查找和存放小零件