浏览器不支持,请手动加入收藏夹

系统组套 8.4.1,敲击工具,混合 19 件

混合工具套件 8.4.1,19 件
混合工具组套-MIX-19PCS

货品编号 0965905918

EAN 4056807768083

登录后即可显示价格
系统组套 8.4.1,敲击工具,混合 19 件

货品编号 0965905918

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

与 ORSY 系统的所有产品兼容


均匀的网格尺寸



迷人的碳质表面


填充物由高质量塑料制成,具有迷人的碳质表面,可提高耐用性、稳定性且易于清洁



便于快速轻松地找到正确的工具


填充物上标注工具尺寸。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适用于 ORSY 系统(例如系统箱、车间手推车、ORSY® BULL 箱、ORSY 货架)

组合/套件中的件数

19 件

大泡沫截面

8.4.1

宽度 x 高度 x 深度

462 x 38 x 335 毫米

装饰颜色

碳纤维外观

系统组套 8.4.1,敲击工具,混合 19 件 已包括:
大力钳,带柱形钳口
1 x
大力钳,带柱形钳口

通用型大力钳-L235MM

描述:
长度: 235 毫米
通过将直钳口和半圆钳口形状组合在一起,实现各种夹持可能性
数量: 1 x
1 x
1/2 英寸冲击套筒扳手

1/2/铝合金轮辋专用加长套筒-SIZE17

描述:
17 毫米
用于轻柔地安装合金轮辋。长款,带颜色编码系统。标准:DIN 3121/ISO 1174
数量: 1 x
1 x
1/2 英寸冲击套筒扳手

1/2/铝合金轮辋专用加长套筒-SIZE19

描述:
19 毫米
用于轻柔地安装合金轮辋。长款,带颜色编码系统。标准:DIN 3121/ISO 1174
数量: 1 x
1 x
密封刮刀

除胶扁铲-L260MM

数量: 1 x
1 x
平凿 符合 DIN 6453

平口錾子-L150-B18MM

描述:
150 毫米; 切削刃宽度: 18 毫米
数量: 1 x
1 x
平凿 符合 DIN 6453

平口錾子-L175-B22MM

描述:
175 毫米; 切削刃宽度: 22 毫米
数量: 1 x
1 x
尖冲头 符合 DIN 6450 标准,C 型,带硬化冲击头

顶出冲子-2MM-L150MM

描述:
尖端宽度: 2 毫米
数量: 1 x
1 x
尖冲头 符合 DIN 6450 标准,C 型,带硬化冲击头

顶出冲子-3MM-L150MM

描述:
尖端宽度: 3 毫米
数量: 1 x
1 x
尖冲头 符合 DIN 6450 标准,C 型,带硬化冲击头

顶出冲子-4MM-L150MM

描述:
尖端宽度: 4 毫米
数量: 1 x
1 x
尖冲头 符合 DIN 6450 标准,C 型,带硬化冲击头

顶出冲子-5MM-L150MM

描述:
尖端宽度: 5 毫米
数量: 1 x
1 x
尖冲头 符合 DIN 6450 标准,C 型,带硬化冲击头

顶出冲子-6MM-L150MM

描述:
尖端宽度: 6 毫米
数量: 1 x
1 x
尖冲头 符合 DIN 6450 标准,C 型,带硬化冲击头

顶出冲子-8MM-L150MM

描述:
尖端宽度: 8 毫米
数量: 1 x
1 x
袖珍卷尺

缓冲式卷尺-L3M

描述:
63 毫米; 3 米
带塑料罩
数量: 1 x
1 x
伸缩磁铁

可伸缩磁探手-(155-670MM)

描述:
155-670 毫米
磁铁吸力 500 克
数量: 1 x
1 x
带塑料手柄的磁性提升器

磁探手-L460MM-600G

描述: 适合多种应用的挠性轴
数量: 1 x
1 x
汽车测试仪

车用测压表 3-48V(检测电压,电瓶和ABS制动电路)

描述: 带电压测试和极性确定 (+/–) 功能
数量: 1 x
1 x
制动钳刷

手刹调节工具-L285MM

描述: 窄钢丝刷,带塑料手柄
数量: 1 x
1 x
Simplex 软面锤

两用平活锤-D40MM

描述: 钢制锤身
数量: 1 x
1 x
机工锤 德式设计,符合 DIN 1041 标准

钳工锤-400GR

描述:
锤重: 400 克
双头石工白蜡木柄
数量: 1 x
System insert mixed tool set 8.4.1, 19 pcs.
1 x
System insert mixed tool set 8.4.1, 19 pcs.

SYSINRT-F.0965905918

描述: Empty, for assortment, art. no. 0965905918
数量: 1 x