浏览器不支持,请手动加入收藏夹

麻花钻头组套 钴含量为 8% 的含钴高速钢,WN MAGMA

麻花钻组套,钴含量为 8% 的含钴高速钢,WN MAGMA,19 件
麻花钻组套-WN-HSCO8-MAGMA-(D1-10)-0.5

货品编号 0618940001

EAN 4061975572967

登录后即可显示价格
麻花钻头组套 钴含量为 8% 的含钴高速钢,WN MAGMA

货品编号 0618940001

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

19 件。此款钻头超级耐用,带有 Magma 多层涂层和钴含量为 8% 的钴合金,适合对普通钢、钛以及超高强度(强度高达 1550 牛/平方毫米)的难加工材料(例如 Hardox)进行常规加工作业。

卓越的钻削稳定性和切削力


加固芯和缩短的螺旋长度符合 DIN 1897 标准,总长度符合 DIN 338 标准



超高的抗断裂性


经过优化的切削刃和特殊的平螺旋角



特殊的 Magma 多层涂层和钴含量为 8% 的钴合金


  • 与无涂层钻头相比,使用寿命延长 9 倍,切削速度提高50%

  • 使用寿命比传统涂层长 2 倍

  • 耐热能力高达 800°C


出色的定心属性,所需作用力减小


135° 顶锥角和经过优化的交叉薄化



3 面柄(直径最小 4 毫米)


  • 钻头夹头无扭曲:钻削速度更快,体验更舒适

  • 力传递效果更佳

  • 防止钻头夹头损坏

  • 只需要很小的力即可打开和夹紧钻头夹头
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 难以加工的材料(例如 Hardox 400–500),例如挖掘机铲、卡车附件、装甲板、雪犁、农用机械等

  • 适用于对需要较长使用寿命的普通钢进行钻孔
说明

如有可能,请使用足够的冷却液和润滑剂。

组合/套件中的件数

19 件

质量

ZEBRA-Premium

手柄款式

3 面柄

待加工材料

合金回火钢, 氮化钢, 工具钢, 高速钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 钛, 钛合金, 耐磨钢, 弹簧钢, 青铜,长切片, 青铜,短切片, 黄铜,短切片

表面处理

Magma 多层涂层

切削材料

HSCo8

适合钻孔机(点数制)

4 点,共 4 点

适合充电电钻(点数制)

4 点,共 4 点

适合立式钻床(点数制)

4 点,共 4 点

适合铣钻中心(点数制)

3 点,共 4 点

使用寿命(点数制)

4 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔质量(点数制)

4 点,共 4 点

功能性(点数制)

2 点,共 4 点

钻孔性能(点数制)

4 点,共 4 点

自动定心

麻花钻头组套 钴含量为 8% 的含钴高速钢,WN MAGMA 已包括:
1 x
麻花钻 HSCo8 WN MAGMA

高速钢含钴麻花钻-WN-HSCO8-MAGMA涂层-D1.0

描述:
1.0 毫米
此款钻头超级耐用,带有 Magma 多层涂层和 8% 钴合金,适合对常规钢、钛以及强度不超过 1550 牛/平方毫米的超高强度材料(例如 Hardox)进行常规加工作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 HSCo8 WN MAGMA

高速钢含钴麻花钻-WN-HSCO8-MAGMA涂层-D1.5

描述:
1.5 毫米
此款钻头超级耐用,带有 Magma 多层涂层和 8% 钴合金,适合对常规钢、钛以及强度不超过 1550 牛/平方毫米的超高强度材料(例如 Hardox)进行常规加工作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 HSCo8 WN MAGMA

高速钢含钴麻花钻-WN-HSCO8-MAGMA涂层-D2.0

描述:
2.0 毫米
此款钻头超级耐用,带有 Magma 多层涂层和 8% 钴合金,适合对常规钢、钛以及强度不超过 1550 牛/平方毫米的超高强度材料(例如 Hardox)进行常规加工作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 HSCo8 WN MAGMA

高速钢含钴麻花钻-WN-HSCO8-MAGMA涂层-D2.5

描述:
2.5 毫米
此款钻头超级耐用,带有 Magma 多层涂层和 8% 钴合金,适合对常规钢、钛以及强度不超过 1550 牛/平方毫米的超高强度材料(例如 Hardox)进行常规加工作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 HSCo8 WN MAGMA

高速钢含钴麻花钻-WN-HSCO8-MAGMA涂层-D3.0

描述:
3.0 毫米
此款钻头超级耐用,带有 Magma 多层涂层和 8% 钴合金,适合对常规钢、钛以及强度不超过 1550 牛/平方毫米的超高强度材料(例如 Hardox)进行常规加工作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 HSCo8 WN MAGMA

高速钢含钴麻花钻-WN-HSCO8-MAGMA涂层-D3.5

描述:
3.5 毫米
此款钻头超级耐用,带有 Magma 多层涂层和 8% 钴合金,适合对常规钢、钛以及强度不超过 1550 牛/平方毫米的超高强度材料(例如 Hardox)进行常规加工作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 HSCo8 WN MAGMA

高速钢含钴麻花钻-WN-HSCO8-MAGMA涂层-D4.0

描述:
4.0 毫米
此款钻头超级耐用,带有 Magma 多层涂层和 8% 钴合金,适合对常规钢、钛以及强度不超过 1550 牛/平方毫米的超高强度材料(例如 Hardox)进行常规加工作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 HSCo8 WN MAGMA

高速钢含钴麻花钻-WN-HSCO8-MAGMA涂层-D4.5

描述:
4.5 毫米
此款钻头超级耐用,带有 Magma 多层涂层和 8% 钴合金,适合对常规钢、钛以及强度不超过 1550 牛/平方毫米的超高强度材料(例如 Hardox)进行常规加工作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 HSCo8 WN MAGMA

高速钢含钴麻花钻-WN-HSCO8-MAGMA涂层-D5.0

描述:
5.0 毫米
此款钻头超级耐用,带有 Magma 多层涂层和 8% 钴合金,适合对常规钢、钛以及强度不超过 1550 牛/平方毫米的超高强度材料(例如 Hardox)进行常规加工作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 HSCo8 WN MAGMA

高速钢含钴麻花钻-WN-HSCO8-MAGMA涂层-D5.5

描述:
5.5 毫米
此款钻头超级耐用,带有 Magma 多层涂层和 8% 钴合金,适合对常规钢、钛以及强度不超过 1550 牛/平方毫米的超高强度材料(例如 Hardox)进行常规加工作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 HSCo8 WN MAGMA

高速钢含钴麻花钻-WN-HSCO8-MAGMA涂层-D6.0

描述:
6.0 毫米
此款钻头超级耐用,带有 Magma 多层涂层和 8% 钴合金,适合对常规钢、钛以及强度不超过 1550 牛/平方毫米的超高强度材料(例如 Hardox)进行常规加工作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 HSCo8 WN MAGMA

高速钢含钴麻花钻-WN-HSCO8-MAGMA涂层-D6.5

描述:
6.5 毫米
此款钻头超级耐用,带有 Magma 多层涂层和 8% 钴合金,适合对常规钢、钛以及强度不超过 1550 牛/平方毫米的超高强度材料(例如 Hardox)进行常规加工作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 HSCo8 WN MAGMA

高速钢含钴麻花钻-WN-HSCO8-MAGMA涂层-D7.0

描述:
7.0 毫米
此款钻头超级耐用,带有 Magma 多层涂层和 8% 钴合金,适合对常规钢、钛以及强度不超过 1550 牛/平方毫米的超高强度材料(例如 Hardox)进行常规加工作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 HSCo8 WN MAGMA

高速钢含钴麻花钻-WN-HSCO8-MAGMA涂层-D7.5

描述:
7.5 毫米
此款钻头超级耐用,带有 Magma 多层涂层和 8% 钴合金,适合对常规钢、钛以及强度不超过 1550 牛/平方毫米的超高强度材料(例如 Hardox)进行常规加工作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 HSCo8 WN MAGMA

高速钢含钴麻花钻-WN-HSCO8-MAGMA涂层-D8.0

描述:
8.0 毫米
此款钻头超级耐用,带有 Magma 多层涂层和 8% 钴合金,适合对常规钢、钛以及强度不超过 1550 牛/平方毫米的超高强度材料(例如 Hardox)进行常规加工作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 HSCo8 WN MAGMA

高速钢含钴麻花钻-WN-HSCO8-MAGMA涂层-D8.5

描述:
8.5 毫米
此款钻头超级耐用,带有 Magma 多层涂层和 8% 钴合金,适合对常规钢、钛以及强度不超过 1550 牛/平方毫米的超高强度材料(例如 Hardox)进行常规加工作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 HSCo8 WN MAGMA

高速钢含钴麻花钻-WN-HSCO8-MAGMA涂层-D9.0

描述:
9.0 毫米
此款钻头超级耐用,带有 Magma 多层涂层和 8% 钴合金,适合对常规钢、钛以及强度不超过 1550 牛/平方毫米的超高强度材料(例如 Hardox)进行常规加工作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 HSCo8 WN MAGMA

高速钢含钴麻花钻-WN-HSCO8-MAGMA涂层-D9.5

描述:
9.5 毫米
此款钻头超级耐用,带有 Magma 多层涂层和 8% 钴合金,适合对常规钢、钛以及强度不超过 1550 牛/平方毫米的超高强度材料(例如 Hardox)进行常规加工作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 HSCo8 WN MAGMA

高速钢含钴麻花钻-WN-HSCO8-MAGMA涂层-D10.0

描述:
10.0 毫米
此款钻头超级耐用,带有 Magma 多层涂层和 8% 钴合金,适合对常规钢、钛以及强度不超过 1550 牛/平方毫米的超高强度材料(例如 Hardox)进行常规加工作业。
数量: 1 x
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏

强力型切削膏-罐装-500G

对于各种材料和应用情形,均可实现最佳效果和最高安全性
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息