用于扳手转换头
- 非常适合拆装位于狭窄区域内难以接近的螺纹接头
- 带销子锁定机构的工具快速更换系统使用起来灵活、快捷。
- 精确度为设置值 ±3%,符合 DIN EN ISO 6789:2003 标准。
- 可通过转动手柄轻松、精确地设置扭矩。
- 安装座:∅ 16 毫米
- 带有牛米和每平方英尺磅力两种刻度
- 达到特定扭矩时会发出声音和手感提示,以防止螺栓过度拧紧。
- 防滑双组份手柄
- 每次使用后,请松开弹簧并设置为最低值。
- 带有校准证书
![]() | |
适合右手拧紧 | 是 |
适合左手拧紧 | 是 |
刀头尺寸 | 16 毫米 |
最小/最大扭矩量程 | 8-60 牛米 |
最小/最大扭矩量程(英寸) | 5-45 磅力.英寸 |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
长度 (L1) | 301 毫米 |
手柄直径 (D1) | 37 毫米 |