浏览器不支持,请手动加入收藏夹

可标注的电缆标记

可标注的电缆标记
不干胶标签纸-75X25X25MM

货品编号 096797525
EAN 4053479450094

登录后即可显示价格
可标注的电缆标记

货品编号 096797525

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 120 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

适用于标记电缆

耐受性


对灰尘、水、酒精、油脂、弱酸、碱溶液、石油基油具有良好的耐受性

产品须知

为了确保永久的易读性,请使用特殊的超精细标记(0.4 mm,货号 0967909101)或特殊的精细标记(0.6 mm,货号 0967909201)。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

长度 x 宽度

75 x 25 毫米

材料厚度

0.08 mm

最大电缆直径

14 mm

最低/最高温度条件

-30 到 120 °C

颜色

白色

材质

PVC - 聚氯乙烯

抗紫外线

有限

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
优质墨水记号笔

标记笔-黑色-超精细

也适用于涂层表面(纳米涂层)
x 4 个
优质墨水记号笔

标记笔-黑色-精细

也适用于涂层表面(纳米涂层)
x 4 个
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
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息