浏览器不支持,请手动加入收藏夹

泄漏检测添加剂 通用

Brilliant 泄漏检测添加剂
空调荧光检漏剂-7.5ML

货品编号 0892764240

EAN 4062856220366

登录后即可显示价格
泄漏检测添加剂 通用

货品编号 0892764240

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

本产品适用于混合动力汽车系统和电动汽车系统。它与老一代 (R134a) 的所有制冷剂气体以及新一代(如 R1234yf)的所有制冷剂气体相容。
  • 快速准确地检测泄漏

  • 空调维修装置未被堵塞

  • 理想的预防措施

  • 对所有紫外线灯均可见

  • 不含溶剂

  • 适用于混合动力汽车和电动汽车
产品须知

添加剂始终随附两个转接头 R134a 和 R1234yf。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

伍尔特 UV 空调检漏剂是一种用于车用空调系统的荧光紫外线检漏剂。与所有制冷剂相容,包括混合动力汽车和电动汽车。紫外线检漏剂可快速、准确地检测制冷剂气体泄漏。

说明

用量:7.5 毫升可用于 1.5 千克的冷却液。


使用 7.5 毫升注射器,执行以下操作:


1.启动车辆发动机。


2.激活空调装置并设置最低温度值。


3.将加注阀定位在低压侧,并根据空调系统中的制冷剂气体类型安装最合适的转接头。


4.将注射器连接至转接头并注入液体


5.然后断开注射器和转接头与注入装置的连接。


6.使用紫外线灯检查空调系统;任何泄漏都会立即清晰可见

含量

7,5 毫升

内容重量

89 克

化学基础

含多功能添加剂组合体的合成油

颜色

荧光黄色

密度

0,99 g/cm³

自生产之日算起的保质期

60 月

最小闪燃点

0,01 °C

可溶于水

沸点

0,01 °C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息