浏览器不支持,请手动加入收藏夹

汽油喷射系统清洁剂 7合1

汽油喷射系统清洁剂
7合1汽油喷射系统强力清洁剂-300ML

货品编号 5861115300
EAN 4062856836758

登录后即可显示价格
汽油喷射系统清洁剂 7合1

货品编号 5861115300

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于清洁喷射系统

清洁作用


  • 特有的清洁因子可强力清除燃油喷射系统和燃烧室积碳;

  • 改善雾化效果;

  • 有效去除汽油中的水分及酸性物质,防止油路腐蚀;

  • 优化氮氧化合物产生,减少尾气污染;

  • 改善车辆冷启动;

  • 恢复引擎动力

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 用于燃油喷射不良导致燃油消耗增加的情况

  • 可用于每次检查时的预防性维护

  • 用于各种汽油喷射发动机,不论是否配备催化转化器

  • 用于发动机运转不平稳的情况
说明

150 毫升足够用于 25-30 升燃油,300 毫升则足够用于 50-60 升燃油。


将喷雾罐中产品全部加入燃油箱。

含量

300 毫升

颜色

透明

气味

特性

化学基础

碳氢化合物

自生产之日算起的保质期

36 月

密度

0.75 g/cm³

密度条件

20°C

最小闪燃点

73 °C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息