用于清洁喷射系统
清洁作用
- 特有的清洁因子可强力清除燃油喷射系统和燃烧室积碳;
- 改善雾化效果;
- 有效去除汽油中的水分及酸性物质,防止油路腐蚀;
- 优化氮氧化合物产生,减少尾气污染;
- 改善车辆冷启动;
- 恢复引擎动力
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
- 用于燃油喷射不良导致燃油消耗增加的情况
- 可用于每次检查时的预防性维护
- 用于各种汽油喷射发动机,不论是否配备催化转化器
- 用于发动机运转不平稳的情况
说明
150 毫升足够用于 25-30 升燃油,300 毫升则足够用于 50-60 升燃油。
将喷雾罐中产品全部加入燃油箱。
含量 | 150 ml |
气味 | 特性 |
化学基础 | 碳氢化合物 |
自生产之日算起的保质期 | 36 月 |
密度 | 0,75 g/cm³ |
密度条件 | 20°C |
最小闪燃点 | 74 °C |