浏览器不支持,请手动加入收藏夹

梅花棘轮扳手套件 7 件

梅花棘轮扳手组套,7 件
棘轮弯头梅花扳手组套-7PCS

货品编号 071423 33
EAN 4011231712668

登录后即可显示价格
梅花棘轮扳手套件 7 件

货品编号 071423 33

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

  • 驱动套头:经改良的 POWERDRIV® 十二角,24 齿,左右可反向,带锁定压力开关

  • 材质:铬钒钢

  • 表面:亚光镀铬

  • 几何形状:环端偏置约 38º,旋转角度 22º
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

组合/套件中的件数

7 件

对边宽

10 x 11 毫米, 12 x 14 毫米, 13 x 17 毫米, 15 x 16 毫米, 19 x 22 毫米, 24 x 27 毫米, 30 x 32 毫米

梅花棘轮扳手套件 7 件 已包括:
1 x
梅花棘轮扳手

棘轮弯头梅花扳手-WS10X11

描述:
10 x 11 毫米
设计:公制,扁平偏置。
数量: 1 x
1 x
梅花棘轮扳手

棘轮弯头梅花扳手-WS12X14

描述:
12 x 14 毫米
设计:公制,扁平偏置。
数量: 1 x
1 x
梅花棘轮扳手

棘轮弯头梅花扳手-WS13X17

描述:
13 x 17 毫米
设计:公制,扁平偏置。
数量: 1 x
1 x
梅花棘轮扳手

棘轮弯头梅花扳手-WS15X16

描述:
15 x 16 毫米
设计:公制,扁平偏置。
数量: 1 x
1 x
梅花棘轮扳手

棘轮弯头梅花扳手-WS19X22

描述:
19 x 22 毫米
设计:公制,扁平偏置。
数量: 1 x
1 x
梅花棘轮扳手

棘轮弯头梅花扳手-WS24X27

描述:
24 x 27 毫米
设计:公制,扁平偏置。
数量: 1 x
1 x
梅花棘轮扳手

棘轮弯头梅花扳手-WS30X32

描述:
30 x 32 毫米
设计:公制,扁平偏置。
数量: 1 x
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息