适用于大多数金属,具有良好的耐油性、耐高温性和厌氧固化性能
专为粘接圆柱形配件而设计
外观:绿色液体
防止冲击和振动导致的松动和泄漏
在没有空气的情况下,在紧密配合的金属表面之间固化
应用包括将销固定在散热器组件中,将套筒固定到泵壳体上,以及将轴承固定在汽车变速箱中
耐热
特别适用于要求耐温性高达 200°C 的应用
对油和其他污染物的耐受力
应用
- 圆柱形配件粘接
- 装配轴承和衬套
- 填充紧密贴合的附件
- 在花键之间形成空间
说明
- 应用温度:+5℃ 至 +45℃
- 两个表面必须光滑、清洁、干燥且没有油、油脂等
- 对于滑移式装配,请在销的前缘和轴环的内侧涂抹粘合剂,并在装配过程中使用旋转动作,以确保良好的覆盖性
- 对于压装式装配,将粘合剂充分涂抹在两个粘接面上,并以较高的压装率进行装配
- 对于热缩式装配,粘合剂应涂在部件上,以产生平滑、均匀的材料膜。如果要加热轴环进行装配,请在销上涂抹一层粘合剂。如果要冷却销进行装配,请在轴环上涂抹一层粘合剂。如果要进行加热和冷却,请在冷却的部件上涂抹材料。避免冷却的部件出现冷凝
- 在达到足够的处理强度之前,不得干扰部件
内容重量 | 50 克 |
化学基础 | 二甲基丙烯酸酯 |
颜色 | 绿色 |
密度/条件 | 1.1 g/cm³ / 23°C,50% 相对湿度 |
最大灌缝能力 | 0,25 毫米 |
最小/最大粘度/条件 | 5000-10000 毫帕·秒 / Brookfield |
最小/最大初始强度 | 60-90 分钟 |
最小/最大功能强度 | 24-24 小时 |
最小/最大最终强度 | 24 小时-24 小时 |
最低/最高加工温度 | 5 到 40 °C |
最低/最高温度条件 | -50 到 200 °C |
最小预置扭矩 | 10,1 牛米 |
最小/最大抗压抗剪强度/条件 | 15-17.2 兆帕 / 符合 DIN 54452 |
自生产日期算起的保存限期/条件 | 24 月 / 23°C 和 50% 相对湿度 |