双组份组角铝材结构胶
双组份组角铝材结构胶
双组份组角铝材结构胶-600ML
		
			
			
				
登录后即可显示价格
				
			
		
		
				
	
	
	
				
仅面向商业客户
		立即注册,访问 125,000 多种产品
双组份聚氨酯胶,A 组份主要含有聚醚多元醇,B 组份主要含有异氰酸酯。
快速固化
易使用
不会对环境造成污染。
良好的韧性和粘合性能
中等强度,适用于现场组装
对不锈钢和铝具有良好的粘接强度。
应用粘接铝合金、钢塑共挤、木铝复合、铝塑复合门窗等的角接接头。 
强化结构,有效解决窗角破裂、错位、变形、漏风雨及其他问题。
强化结构,有效解决窗角破裂、错位、变形、漏风雨及其他问题。
说明粘接基材的表面必须清洁干燥,无灰尘、无油、无水。 
为确保产品与基材之间的粘合效果和相容性,应提前在实际基材和环境中进行测试。
使用时,先混合产品,再丢弃上层约 20 克产品,然后再正常使用。
建议施工环境温度介于 5 ℃ 至 35 ℃ 之间,湿度介于 50% 至 70% RH 之间。
温度低于 5 ℃ 时,建议将产品放置在 30 ℃ 至 40 ℃ 的环境中加热 1 小时再使用(加热时间不应超过 3 小时)。
有关施工方法,请参阅施工说明或咨询我们的技术专家
为确保产品与基材之间的粘合效果和相容性,应提前在实际基材和环境中进行测试。
使用时,先混合产品,再丢弃上层约 20 克产品,然后再正常使用。
建议施工环境温度介于 5 ℃ 至 35 ℃ 之间,湿度介于 50% 至 70% RH 之间。
温度低于 5 ℃ 时,建议将产品放置在 30 ℃ 至 40 ℃ 的环境中加热 1 小时再使用(加热时间不应超过 3 小时)。
有关施工方法,请参阅施工说明或咨询我们的技术专家
含量  | 600 毫升  | 
化学基础  | 聚氨酯  | 
颜色  | 米黄  | 
混合比  | 1:1  | 
粘度 / 稠度 / 条件  | 高粘度 23°C  | 
密度/条件  | 1.5 g/cm³ / 23°C,50% 相对湿度  | 
最大粘合间隙尺寸  | 3 毫米  | 
工作寿命/条件  | 20 分钟 / 23°C  | 
最低加工温度  | 5 °C  | 
最小/最大耐温性  | -20 到 90 °C  | 
最大短期耐温性  | 50 °C  | 
自生产日期算起的保存限期/条件  | 12 月 / 装在封闭的原始包装中,存放在温度介于 + 5°C 和 + 25°C 之间的干燥区域  | 
内容重量  | 767 克  |