浏览器不支持,请手动加入收藏夹

刹车盘清洗剂 刹车盘清洗剂

刹车盘清洗剂 4S
刹车盘清洗剂-600ML

货品编号 0890108771

EAN 4099618620188

登录后即可显示价格
刹车盘清洗剂 刹车盘清洗剂

货品编号 0890108771

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

采用独特配方,用于清除盘式/鼓式制动器表面的油性/脂性残留物、烟灰、制动灰尘等污渍.
•对油/脂类污渍具有高溶解性
•有效分解顽固污渍,清除灰尘脏垢
•用于刹车系统,也适用于多种应用场景
•良好的材料相容性
•无残留
•不含AOX和硅烷
产品须知切勿喷向高温组件。不适用于粘性区域的表面清洁。喷涂前,先在隐蔽区域测试本产品与橡胶、塑料零件和涂层表面的兼容性。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们确保产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用用于快速去除车辆、盘式和鼓式制动器、发动机和变速箱壳体上的油性/脂性残留物、烟灰、制动灰尘
说明•使用前,请务必检查本产品与橡胶、塑料部件和喷涂表面的材料兼容性
•使用前充分摇匀
•喷涂在待清洁的表面上,然后用干净的清洁布或其它合适的工具擦除污渍
•重复此过程以清除顽固污渍

含量

600 毫升

容器

气罐

颜色

无色

化学基础

石脑油

密度/条件

0.714 g/cm³ / 20°C

自生产之日算起的保质期

24 月

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息