包括 6.3-20.5 毫米的直径。特别适合加工不锈钢、合金钢或高合金钢以及耐锈、耐酸钢。装在 ORSY® 系统盒中提供。
进行无毛刺无震纹的锪削和去毛刺加工
精密锥形锪钻,带 3 个切削刃,可实现精密研磨
经过优化的螺旋槽型
出色的切屑形成和排屑效果
装在适用于 ORSY® 系统的紧凑实用的系统盒中提供,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节
![]() | |
组合/套件中的件数 | 6 件 |
待加工材料 | 钢材, 铸造金属, 不锈钢, 钛, 特种合金 |
质量 | ZEBRA-Premium |
标准 | DIN 335 |
形状 | C |
切削材料 | HSCo |
埋头孔角 | 90 度 |
表面处理 | 无涂层 |
切削刃数量 | 3 件 |
手柄款式 | 柱形 |
使用寿命(点数制) | 2 点,共 4 点 |
锥口钻速度(点数制) | 2 点,共 4 点 |
锥口钻质量(点数制) | 2 点,共 4 点 |
功能性(点数制) | 2 点,共 4 点 |
锥口钻性能(点数制) | 2 点,共 4 点 |
待加工材料 | 普通结构钢, 非合金回火钢, 合金回火钢, 氮化钢, 工具钢, 高速钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 白口铸铁, 不锈钢,硫化, 不锈钢,奥氏体, 不锈钢,马氏体, 钛, 钛合金, 特种合金, 弹簧钢 |
| 根据螺钉标准分配锥形锪钻 | ||
| 锥形锪钻,公称通径 d1 | 适用于沉头螺钉 | 适用于沉头螺钉 |
| DIN EN ISO 10642 (原 DIN 7991) | DIN EN ISO 2009、2010、7046、7047 (原 DIN 963、964、965、966) | |
| 6.3 毫米 | M3 | M3 |
| 8.3 毫米 | M4 | - |
| 10.4 毫米 | M5 | M4、M5 |
| 12.4 毫米 | M6 | M6 |
| 16.5 毫米 | M8 | M8 |
| 20.5 毫米 | - | M10 |
锥形锪钻组套 6 件。绿环,含钴高速钢,90°,DIN 335 C 已包括:
1
x
Empty box conical countersink
EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6PCS
描述:
Compact empty box for DIN 335 C conical countersinks in diameters 6.3 to 20.5 mm, compatible with the ORSY® system.
数量:
1
x
1
x
描述:
6.3 毫米
特别适合用于不锈钢、合金钢、高合金钢,以及耐锈和耐酸钢的加工。
数量:
1
x
1
x
描述:
8.3 毫米
特别适合用于不锈钢、合金钢、高合金钢,以及耐锈和耐酸钢的加工。
数量:
1
x
1
x
描述:
10.4 毫米
特别适合用于不锈钢、合金钢、高合金钢,以及耐锈和耐酸钢的加工。
数量:
1
x
1
x
描述:
12.4 毫米
特别适合用于不锈钢、合金钢、高合金钢,以及耐锈和耐酸钢的加工。
数量:
1
x
1
x
描述:
16.5 毫米
特别适合用于不锈钢、合金钢、高合金钢,以及耐锈和耐酸钢的加工。
数量:
1
x
1
x
描述:
20.5 毫米
特别适合用于不锈钢、合金钢、高合金钢,以及耐锈和耐酸钢的加工。
数量:
1
x
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
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!