浏览器不支持,请手动加入收藏夹

检验工具 6 件套

检验工具 6 件套
检测工具组套-6PCS

货品编号 071535 900

EAN 4047376969933

登录后即可显示价格
检验工具 6 件套

货品编号 071535 900

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

装在坚固耐用的工具包中,包含执行检验作业所需的重要工具

装在紧凑的工具包中,包含执行检验作业所需的所有基本工具


  • 坚固耐用的拉链包,可保护高质量工具

  • 伸缩磁铁拥有 500 克吸持力,其伸缩长度可在 155 毫米至 670 毫米的范围内自由调节

  • 460 毫米长的磁棒配有塑料手柄,由于其灵活的杆身设计,可以按需使用

  • 伸缩杆(长度可在 295 至 735 毫米之间调节)上配有一个 30 毫米的小圆镜,让您能够清晰地看到难以触及的区域

  • 矩形玻璃镜面(43 x 65 毫米)可轻松安装在伸缩杆上

  • 500 毫米长的挠性爪式夹钳具有保持预定形状的灵活杆身,其爪部能够夹持直径达 22 毫米的物体

  • 稳定的高端 LED 手电筒支持聚焦调节,并具备 IP54 防护等级,还附带一根系索和一个安装夹(AAA 电池不在交货范围内)
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

组合/套件中的件数

6 件

宽度 x 高度 x 深度

320 x 20 x 220 毫米

检验工具 6 件套 已包括:
1 x
伸缩磁铁

可伸缩磁探手-(155-670MM)

描述:
155-670 毫米
磁铁吸力 500 克
数量: 1 x
1 x
带塑料手柄的磁性提升器

磁探手-L460MM-600G

描述: 适合多种应用的挠性轴
数量: 1 x
1 x
伸缩杆

可伸缩反光镜-(290-740MM)

描述: 带伸缩镜
数量: 1 x
1 x
玻璃镜板

配件-伸缩反光镜方镜面-65X43MM

描述:
长方形
用于伸缩杆
数量: 1 x
1 x
抓持器,柔性,带塑料手柄

抓取器-可弯曲-500MM

描述: 带软轴,可保持初始形状
数量: 1 x
高端强力 LED 手电筒, W1
1 x
高端强力 LED 手电筒, W1

充电式手电筒-LED-W1

数量: 1 x