浏览器不支持,请手动加入收藏夹

发动机机油 特能 5W-30

发动机机油 TRIATHLON Select A SAE 5W-30
合成机油-特能(SELECT A)-5W30-4L

货品编号 0897605306

EAN 4046777308020

登录后即可显示价格
发动机机油 特能 5W-30

货品编号 0897605306

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 4 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Modern premium-class fuel-efficient engine oil, which especially has been developed for the year-round use in Asian and American vehicles

Triathlon® 发动机机油的生产和包装符合基于 DIN EN ISO 9001 的最严格质量规范。


  • 高度的产品安全性。

  • 广泛的制造商许可。

Triathlon® 机油只使用高质量的第一道萃余液和原料。


  • 满足大多数汽车制造商的规格。

Select A 5W-30


  • 现代、节省燃油的高级发动机机油,专为全年用于亚洲和美洲的汽车而开发。

  • 基于合成技术的非传统基础油组合与最新的添加剂相结合,确保发动机机油可以提供磨损防护以及减少油液和燃油消耗。

  • 视制造商说明书而定,换油间隔可达 40,000 公里。
产品须知
  • 遵守车辆和发动机制造商的标准和更长换油周期的操作指南。

    • API SN

    • ILSAC GF-5

    • Würth 还建议将此产品用于:大发、本田、现代、起亚、五十铃、马自达、三菱、日产、铃木、丰田、斯巴鲁、通用



    应用


    用于顶级乘用车的低粘度发动机机油



    产品信息

    数据表单(X)

    安全数据表

    证书/ 文档

     | 

     | 

    应用

    非常适合现代化的日本和美国汽油发动机。特别适用于换油间隔长、发动机要求高的场合。

    含量

    4 升

    机油类型

    HC 合成

    粘度级别

    5W-30

    批准用于发动机油

    API SN

    发动机机油的推荐用途

    Honda, Mazda, Mitsubishi, Toyota

    自生产之日算起的保质期

    60 月

    密度

    0,85 g/cm³

    密度条件

    15°C,DIN 51757

    最小闪燃点

    229 °C

    倾点

    -39 °C

    自生产日期算起的保存限期/条件

    60 月 / 20°C 和 50% 相对湿度

    货品编号
    客户材料编号

    危险物质

    产品信息

    数据表单()

    数据表单 ()

    CAD 数据  | 

    证书/ 文档

     | 

     | 

    技术信息