爪钩的安全性通过了 GS 认证
- 压力棘齿
- 得益于内部标签,不会被过早丢弃,也不会过早出现磨损
产品须知
带彩色束带的捆扎带并不能保证 100% 不褪色。长时间雨淋可能会导致轻微染色。
符合 EN 12195-2 标准
GS 认证产品
应用
- 捆扎固定
- 主动锁定
| 设计 | 两件式 | 
| 宽度 | 50 毫米 | 
| 长度 | 8 米 | 
| 捆绑带最大拉伸 | 5 % | 
| 固定端长度 | 0,5 米 | 
| 松动端长度 | 7,5 米 | 
| 捆带允许的拉伸力 LC | 5000 十倍牛顿 | 
| 直接拉动时允许的 LC 拉伸力 | 2500 十倍牛顿 | 
| 预负载 | 400 十倍牛顿 | 
| 使用棘轮时的手腕力 | 50 十倍牛顿 | 
| 产品认证 | 通过了 GS 安全认证 | 
| 材质 | PES - 聚酯 | 
| 钩子形状 | 羊角钩 | 
| 內含標籤 | 是 | 
| 颜色 | 红色 | 
| 标准 | EN 12195-2 | 
| 最低/最高温度条件 | -40 到 100 °C | 
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!