高品质专用清洁剂,用于去胶带残留、标签和薄膜贴纸,以及顽固污渍。NSF 认证产品
有效
- 轻松去除残胶、标签和胶带
- 可松动顽固污垢,如蜡、磨损橡胶、残留硅、永久性标记、油和油脂
不伤材料,不会损坏铝、铜和不锈钢等精致表面
便于使用
- 无异味,对用户和环境无害。
- 清洁快速高效。
不含丙酮、硅和 AOX
产品须知
使用前,先在隐蔽位置检查本产品与橡胶和塑料部件的材料相容性。可能会损伤油漆。
NSF 注册产品,K3 类,注册号:149620、149621
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们确保产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
可清洁含有粘性残留物的机器部件、塑料部件和金属表面。也适用于去除保护防腐剂,如刹车盘上。
![]() | |
含量 | 5 l |
颜色 | 透明 |
化学基础 | 带 D-柠檬烯的特种挥发油 |
气味 | 特性 |
密度 | 0.74 g/cm³ |
最小闪燃点 | 10 °C |
自生产日期算起的保存限期/条件 | 24 月 / 低于 25°C |
不含 AOX | 是 |
不含硅树脂 | 是 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!