浏览器不支持,请手动加入收藏夹

玻璃和窗户清洁剂

玻璃和窗户清洁剂
玻璃清洁剂-5L

货品编号 08902205
EAN 4056807446783

登录后即可显示价格
玻璃和窗户清洁剂

货品编号 08902205

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

强效液体清洁剂,具有防静电效果,可用于清洁窗户

清洁时不会出现条纹


  • 没有条痕阻挡驾驶员的视线

  • 夜间驾驶时确保安全(无眩光效应)


强效配方


  • 由于清洁效果快速可靠,所需时间更短

  • 高产量降低了成本


优异的材料相容性


  • 多用不会损伤油漆、橡胶或塑料

  • 没有斑点


防静电效果



适合用于聚碳酸酯玻璃、光伏玻璃和防刮擦玻璃



快速、强效的清洁能力,不会产生条痕,温和处理所有光泽表面

产品须知

请勿用于高温表面或在太阳直射下使用。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

可用于清洁玻璃和光滑表面。用于乘用车/卡车和公共汽车挡风玻璃、窗户和框架、镜子、陶瓷、瓷砖以及敏感表面(如油漆和塑料、光伏玻璃和防刮擦玻璃)。

说明

1.将玻璃和窗户清洁剂大量喷洒到待清洁的表面上。


2.对于顽固的污垢,让它短时间起作用,然后用微纤维布或清洁纸擦去。

含量

5 升

产品重量(每件)

5187,000 克

化学基础

乙醇

气味

特性

颜色

透明

最小闪燃点

48 °C

密度/条件

0.98 g/cm³ / 20°C

自生产之日算起的保质期

60 月

不含 AOX

不含硅树脂

生物降解

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
喷枪 用于空容器

喷壶喷嘴

x 1 个
龙头 DN 45 螺纹,适用于 5 升和 10 升塑料罐

备件-专用开关龙头-5L

此龙头用于快速、轻松且清洁地灌装和分装液体,有助于在短时间内分装大量液体。