浏览器不支持,请手动加入收藏夹

检漏剂

检漏剂
通用型气体检漏剂-5L

货品编号 0890201

EAN 4056807405872

登录后即可显示价格
检漏剂

货品编号 0890201

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

检测压缩空气和燃气系统中的泄漏区域
  • 轻松、快速地检测高压泄漏区,保证成功检测

  • 不易燃,因此也可用于含可燃性气体的系统、容器和管道

  • 处理温度:+5°C 至 +50°C

  • 0°C 下冻结
产品须知

耐霜冻,解冻后可重复使用



用于含有氧气的系统时,必须确保在测试过程中持续加压。否则,低压可能导致检漏液进入系统,从而与氧气发生反应。测试后应用清水冲洗掉残余的检漏液。



仅需在疑似泄漏的区域喷上少量检漏液;如有泄漏,会出现泡沫

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于使用场合以及存储和处理条件各有不同,对于具体的使用效果,我们不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适用于压缩空气制动系统、轮胎、软管、阀门、管道、接头、压缩气体容器、压缩系统等。

含量

5 升

颜色

无色

气味

典型产品

化学基础

水、肥皂和乙二醇

自生产之日算起的保质期

24 月

最低温度条件

5 °C

最高温度条件

50 °C

表面张力

0,02 牛/米

密度

1 g/cm³

密度/条件

1 g/cm³ / 20°C

pH 值

6,5-7,5

最小闪燃点

100 °C

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
龙头 DN 45 螺纹,适用于 5 升和 10 升塑料罐

备件-专用开关龙头-5L

此龙头用于快速、轻松且清洁地灌装和分装液体,有助于在短时间内分装大量液体。
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
龙头 DN 45 螺纹,适用于 5 升和 10 升塑料罐

备件-专用开关龙头-5L

此龙头用于快速、轻松且清洁地灌装和分装液体,有助于在短时间内分装大量液体。
x 1 个
塑料龙头 DN 60 连接口

备件-专用开关龙头-20L

适用于 20 升/25 升和 60 升,且具有 DN 60 连接口的塑料罐
x 1 个
充气罐 REFILLO®mat

REFILLOMAT充气空罐-LEAKDETECTOR

安全经济的填充系统,用于手动将活性成分和压缩空气补充到喷罐中
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
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
压缩空气加注站 Refillo® combi

填充站-REFILPT-COMPRESSED AIR CANS-COMBI

快速轻松地加压填充 REFILLO & REFILLOmat 喷罐
x 1 个
充气罐 REFILLO®mat

REFILLOMAT充气空罐-LEAKDETECTOR

安全经济的填充系统,用于手动将活性成分和压缩空气补充到喷罐中
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
合适的手套:
 
产品
描述
家用手套
家用手套
描述:
渗透水平: 1
采用天然乳胶制成的防液体优质清洁手套
化学品防护和防潮手套 乙烯基
化学品防护和防潮手套 乙烯基
描述:
渗透水平: 6
全浸式防护手套,棉细绒衬里上有乙烯基涂层
化学防护手套,丁基橡胶
化学防护手套,丁基橡胶
描述:
渗透水平: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
描述:
渗透水平: 2
内部为棉绒
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
一次性丁腈手套
一次性丁腈手套
描述:
渗透水平: 2
防液体且对食品安全的一次性手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
描述:
渗透水平: 2
独特的菱形织纹,可提供最佳抓握效果
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息